曜日別特売
CLK2B63-150Y-B ロック付クランプシリンダ CLK2B SMC 53807372

 

CLK2B63-150Y-B ロック付クランプシリンダ CLK2B SMC 53807372
CLK2B63-150Y-B ロック付クランプシリンダ CLK2B SMC 53807372

ロック付クランプシリンダ CLK2B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)ロック(B) 後退方向ロックポートの向き(-)上注文コード53807372品番CLK2B63-150Y-B
参考基準価格(税別)¥39,990販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ポートの向き(-)上ロック(B) 後退方向ロックストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする