曜日別特売

クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA

クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA - SMC

・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮

作動方式複動マグネット(G) 標準磁石内蔵形内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロック
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53822797CLKGA32-100Y-B-X209532(B) 後退方向ロック100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822806CLKGA32-100Y-F-X209532(F) 前進方向ロック100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822815CLKGA32-125Y-B-X209532(B) 後退方向ロック125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822824CLKGA32-125Y-F-X209532(F) 前進方向ロック125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822833CLKGA32-150Y-B-X209532(B) 後退方向ロック150(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822842CLKGA32-150Y-F-X209532(F) 前進方向ロック150(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822867CLKGA32-50Y-B-P4DWL-X209532(B) 後退方向ロック50P4DWL+オートスイッチ取付レール付
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822876CLKGA32-50Y-B-X209532(B) 後退方向ロック50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822885CLKGA32-50Y-F-X209532(F) 前進方向ロック50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822903CLKGA32-75Y-B-X209532(B) 後退方向ロック75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822921CLKGA32-75Y-F-X209532(F) 前進方向ロック75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
26,790
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822937CLKGA32-75YS-B-X209532(B) 後退方向ロック75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
28,880
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822946CLKGA40-100Y-B-X209540(B) 後退方向ロック100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
27,720
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822955CLKGA40-100Y-F-X209540(F) 前進方向ロック100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822964CLKGA40-100YS-B-P-X209540(B) 後退方向ロック100(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822973CLKGA40-125Y-B-X209540(B) 後退方向ロック125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822982CLKGA40-125Y-F-X209540(F) 前進方向ロック125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53823007CLKGA40-125YS-B-P-X209540(B) 後退方向ロック125(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53823043CLKGA40-150Y-B-X209540(B) 後退方向ロック150(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53823052CLKGA40-150Y-F-X209540(F) 前進方向ロック150(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53823113CLKGA40-50Y-B-X209540(B) 後退方向ロック50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53823147CLKGA40-50Y-F-X209540(F) 前進方向ロック50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53823165CLKGA40-75Y-B-P-X209540(B) 後退方向ロック75(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53823174CLKGA40-75Y-B-X209540(B) 後退方向ロック75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53823183CLKGA40-75Y-F-X209540(F) 前進方向ロック75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53822851CLKGA32-50Y-B-P3DWZ-X209532(B) 後退方向ロック50P3DWZ+オートスイッチ取付レール付
38,600
取扱い終了
返品不可
53822894CLKGA32-75Y-B-P3DWZ-X209532(B) 後退方向ロック75P3DWZ+オートスイッチ取付レール付
38,850
取扱い終了
返品不可
53822912CLKGA32-75Y-F-P3DWZ-X209532(F) 前進方向ロック75P3DWZ+オートスイッチ取付レール付
39,650
取扱い終了
返品不可
53822991CLKGA40-125YS-B-P3DWZ-X209540(B) 後退方向ロック125P3DWZ+オートスイッチ取付レール付
43,500
取扱い終了
返品不可
53823016CLKGA40-150Y-B-P3DWLS-X209540(B) 後退方向ロック150P3DWL+オートスイッチ取付レール付
33,250
取扱い終了
返品不可
53823025CLKGA40-150Y-B-P3DWL-X209540(B) 後退方向ロック150P3DWL+オートスイッチ取付レール付
39,900
取扱い終了
返品不可
53823034CLKGA40-150Y-B-P3DWZ-X209540(B) 後退方向ロック150P3DWZ+オートスイッチ取付レール付
41,100
取扱い終了
返品不可
53823061CLKGA40-150YS-B-P3DWZ-X209540(B) 後退方向ロック150P3DWZ+オートスイッチ取付レール付
43,800
取扱い終了
返品不可
53823077CLKGA40-50Y-B-P3DWLS-X209540(B) 後退方向ロック50P3DWL+オートスイッチ取付レール付
32,050
取扱い終了
返品不可
53823086CLKGA40-50Y-B-P3DWL-X209540(B) 後退方向ロック50P3DWL+オートスイッチ取付レール付
38,700
取扱い終了
返品不可
53823095CLKGA40-50Y-B-P3DWSC-X209540(B) 後退方向ロック50P3DWSC+オートスイッチ取付レール付
39,300
取扱い終了
返品不可
53823104CLKGA40-50Y-B-P3DWZ-X209540(B) 後退方向ロック50P3DWZ+オートスイッチ取付レール付
39,900
取扱い終了
返品不可
53823122CLKGA40-50Y-F-P3DWL-X209540(F) 前進方向ロック50P3DWL+オートスイッチ取付レール付
39,650
取扱い終了
返品不可
53823131CLKGA40-50Y-F-P3DWSC-X209540(F) 前進方向ロック50P3DWSC+オートスイッチ取付レール付
40,250
取扱い終了
返品不可
53823156CLKGA40-75Y-B-P3DWSC-X209540(B) 後退方向ロック75P3DWSC+オートスイッチ取付レール付
39,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする