曜日別特売
CLKGA32-125Y-F-X2095 クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA SMC 53822824

 

CLKGA32-125Y-F-X2095 クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA SMC 53822824
CLKGA32-125Y-F-X2095 クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA SMC 53822824

クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGACLKGA32-125Y-F-X2095

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・仕様・ロックなど40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
ロック
(F) 前進方向ロック
注文コード
53822824
品番
CLKGA32-125Y-F-X2095
参考基準価格(税別)¥27,340販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮

チューブ内径(Φmm)
32
ロック
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
作動方式
複動
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする