クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB

クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB - SMC

・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮

作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロック
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53824443CLKPB32-100Y-B-P74-376S-X209532(B) 後退方向ロック100P74-376+オートスイッチ取付レール付
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824452CLKPB32-100Y-B-P74-376-X209532(B) 後退方向ロック100P74-376+オートスイッチ取付レール付
43,290
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824461CLKPB32-100Y-B-P-X209532(B) 後退方向ロック100(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824477CLKPB32-100Y-F-P74-376S-X209532(F) 前進方向ロック100P74-376+オートスイッチ取付レール付
37,620
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824486CLKPB32-100Y-F-P74-376-X209532(F) 前進方向ロック100P74-376+オートスイッチ取付レール付
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824495CLKPB32-100Y-F-P-X209532(F) 前進方向ロック100(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824504CLKPB32-100YS-B-P74-376S-X209532(B) 後退方向ロック100P74-376+オートスイッチ取付レール付
39,710
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824513CLKPB32-100YS-B-P74-376-X209532(B) 後退方向ロック100P74-376+オートスイッチ取付レール付
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824522CLKPB32-100YS-B-P-X209532(B) 後退方向ロック100(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824531CLKPB32-100YS-F-P74-376S-X209532(F) 前進方向ロック100P74-376+オートスイッチ取付レール付
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824547CLKPB32-100YS-F-P74-376-X209532(F) 前進方向ロック100P74-376+オートスイッチ取付レール付
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824556CLKPB32-100YS-F-P-X209532(F) 前進方向ロック100(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824565CLKPB32-125Y-B-P74-376S-X209532(B) 後退方向ロック125P74-376+オートスイッチ取付レール付
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824574CLKPB32-125Y-B-P74-376-X209532(B) 後退方向ロック125P74-376+オートスイッチ取付レール付
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824583CLKPB32-125Y-B-P-X209532(B) 後退方向ロック125(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824592CLKPB32-125Y-F-P74-376S-X209532(F) 前進方向ロック125P74-376+オートスイッチ取付レール付
37,900
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824601CLKPB32-125Y-F-P74-376-X209532(F) 前進方向ロック125P74-376+オートスイッチ取付レール付
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824617CLKPB32-125Y-F-P-X209532(F) 前進方向ロック125(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824626CLKPB32-125YS-B-P74-376S-X209532(B) 後退方向ロック125P74-376+オートスイッチ取付レール付
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824635CLKPB32-125YS-B-P74-376-X209532(B) 後退方向ロック125P74-376+オートスイッチ取付レール付
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824644CLKPB32-125YS-B-P-X209532(B) 後退方向ロック125(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824653CLKPB32-125YS-F-P74-376S-X209532(F) 前進方向ロック125P74-376+オートスイッチ取付レール付
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824662CLKPB32-125YS-F-P74-376-X209532(F) 前進方向ロック125P74-376+オートスイッチ取付レール付
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824671CLKPB32-125YS-F-P-X209532(F) 前進方向ロック125(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824687CLKPB32-150Y-B-P74-376S-X209532(B) 後退方向ロック150P74-376+オートスイッチ取付レール付
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824696CLKPB32-150Y-B-P74-376-X209532(B) 後退方向ロック150P74-376+オートスイッチ取付レール付
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824705CLKPB32-150Y-B-P-X209532(B) 後退方向ロック150(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824714CLKPB32-150Y-F-P74-376S-X209532(F) 前進方向ロック150P74-376+オートスイッチ取付レール付
38,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824723CLKPB32-150Y-F-P74-376-X209532(F) 前進方向ロック150P74-376+オートスイッチ取付レール付
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824732CLKPB32-150Y-F-P-X209532(F) 前進方向ロック150(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824741CLKPB32-150YS-B-P74-376S-X209532(B) 後退方向ロック150P74-376+オートスイッチ取付レール付
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824757CLKPB32-150YS-B-P74-376-X209532(B) 後退方向ロック150P74-376+オートスイッチ取付レール付
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824766CLKPB32-150YS-B-P-X209532(B) 後退方向ロック150(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824775CLKPB32-150YS-F-P74-376S-X209532(F) 前進方向ロック150P74-376+オートスイッチ取付レール付
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824784CLKPB32-150YS-F-P74-376-X209532(F) 前進方向ロック150P74-376+オートスイッチ取付レール付
47,690
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824793CLKPB32-150YS-F-P-X209532(F) 前進方向ロック150(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824802CLKPB32-50Y-B-P74-376S-X209532(B) 後退方向ロック50P74-376+オートスイッチ取付レール付
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824811CLKPB32-50Y-B-P74-376-X209532(B) 後退方向ロック50P74-376+オートスイッチ取付レール付
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824827CLKPB32-50Y-B-P79WSE-X209532(B) 後退方向ロック50P79WSE+オートスイッチ取付レール付
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824836CLKPB32-50Y-B-P-X209532(B) 後退方向ロック50(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824845CLKPB32-50Y-F-P74-376S-X209532(F) 前進方向ロック50P74-376+オートスイッチ取付レール付
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824854CLKPB32-50Y-F-P74-376-X209532(F) 前進方向ロック50P74-376+オートスイッチ取付レール付
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824863CLKPB32-50Y-F-P-X209532(F) 前進方向ロック50(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824872CLKPB32-50YS-B-P74-376S-X209532(B) 後退方向ロック50P74-376+オートスイッチ取付レール付
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824881CLKPB32-50YS-B-P74-376-X209532(B) 後退方向ロック50P74-376+オートスイッチ取付レール付
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824897CLKPB32-50YS-B-P79WSE-X209532(B) 後退方向ロック50P79WSE+オートスイッチ取付レール付
48,790
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824906CLKPB32-50YS-B-P-X209532(B) 後退方向ロック50(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824915CLKPB32-50YS-F-P74-376S-X209532(F) 前進方向ロック50P74-376+オートスイッチ取付レール付
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824924CLKPB32-50YS-F-P74-376-X209532(F) 前進方向ロック50P74-376+オートスイッチ取付レール付
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824933CLKPB32-50YS-F-P-X209532(F) 前進方向ロック50(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする