SMC
ロック付薄形シリンダ CLQG4
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53832222
CLQG40-100D-B
CADデータダウンロード
100
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
26,620
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832231
CLQG40-50DM-B
CADデータダウンロード
50
(M) ロッド先端おねじ
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください