曜日別特売

ロック付シリンダ CLSB1

ロック付シリンダ CLSB1 - SMCロック付シリンダ CLSB1 - SMCロック付シリンダ CLSB1 - SMCロック付シリンダ CLSB1 - SMCロック付シリンダ CLSB1 - SMCロック付シリンダ CLSB1 - SMCロック付シリンダ CLSB1 - SMCロック付シリンダ CLSB1 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53832746CLSB125-10125(-) Rc10
152,300
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832755CLSB125-205125(-) Rc205
159,230
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832764CLSB125-250125(-) Rc250
159,230
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53832773CLSB125-400-D125(-) Rc400
167,040
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832782CLSB125-500-D125(-) Rc500
171,660
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832791CLSB125-750125(-) Rc750
184,640
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53832807CLSB125-850125(-) Rc850
189,260
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832816CLSB125-850-D125(-) Rc850
190,140
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832825CLSB125-860125(-) Rc860
189,260
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832834CLSB125-925125(-) Rc925
193,880
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832843CLSB125-950125(-) Rc950
193,880
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832852CLSB125TN-200125(TN) NPT200
156,920
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53832861CLSB140-450140(-) Rc450
202,290
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832877CLSB140-450-D140(-) Rc450
203,170
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832886CLSB140-700140(-) Rc700
212,410
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832895CLSB160-1200160(-) Rc1200
287,160
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832904CLSB160-150160(-) Rc150
224,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832913CLSB160-250160(-) Rc250
230,730
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53832922CLSB160-400160(-) Rc400
239,640
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53832931CLSB160-600160(-) Rc600
251,520
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53832947CLSB160-720160(-) Rc720
263,400
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832956CLSB160-750160(-) Rc750
263,400
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832965CLSB160-75-D160(-) Rc75
222,700
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832974CLSB180-1200180(-) Rc1200
418,330
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53832983CLSB180-150180(-) Rc150
299,370
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53832992CLSB180-350180(-) Rc350
322,030
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53833001CLSB180-450180(-) Rc450
339,020
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53833017CLSB180-500-D180(-) Rc500
339,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53833026CLSB180-600180(-) Rc600
350,350
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53833035CLSB180-650180(-) Rc650
361,680
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53833044CLSB180-700180(-) Rc700
361,680
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする