曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)CM2L3

標準形エアシリンダ(丸形)CM2L3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CM2L3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CM2L3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CM2L3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CM2L3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CM2L3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CM2L3 - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全127種類を絞り込む
ストローク(mm)
127種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53857632CM2L32F-123212複動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
53857641CM2L32F-21032210複動片ロッド
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
53857657CM2L32F-22032220複動片ロッド
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
53857666CM2L32F-23032230複動片ロッド
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
53857675CM2L32F-31032310複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
53857684CM2L32F-400AJ32400複動片ロッド
20,900
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
53857693CM2L32F-48032480複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
53856826CM2L32-120J---
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
53856853CM2L32-1430A---
21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
53856905CM2L32-1600---
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53856993CM2L32-185A---
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857081CM2L32-20J---
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857124CM2L32-265A---
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857167CM2L32-295---
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857203CM2L32-305---
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857221CM2L32-310J---
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857237CM2L32-32---
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857255CM2L32-345A---
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857291CM2L32-379---
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857307CM2L32-406---
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857316CM2L32-445A---
11,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857404CM2L32-56A---
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857413CM2L32-585A---
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857465CM2L32-640---
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857483CM2L32-666---
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857526CM2L32-70A---
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857562CM2L32-735A---
14,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
53857605CM2L32-765A---
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53856695CM2L32-10+15-XC11---
12,650
取扱い終了
返品不可
53856704CM2L32-100+100A-XC1132-複動片ロッド
18,850
取扱い終了
返品不可
53856713CM2L32-100+200A-XC1132-複動片ロッド
19,850
取扱い終了
返品不可
53856722CM2L32-1000---
15,400
取扱い終了
返品不可
53856731CM2L32-1000A---
17,250
取扱い終了
返品不可
53856747CM2L32-100-XC1232100複動片ロッド
14,050
取扱い終了
返品不可
53856756CM2L32-100Z32100複動片ロッド
7,040
取扱い終了
返品不可
53856765CM2L32-100Z-V32100複動片ロッド
7,650
取扱い終了
返品不可
53856774CM2L32-102A32102複動片ロッド
8,500
取扱い終了
返品不可
53856783CM2L32-105A32105複動片ロッド
8,500
取扱い終了
返品不可
53856792CM2L32-1180321180複動片ロッド
17,400
取扱い終了
返品不可
53856801CM2L32-12---
5,650
取扱い終了
返品不可
53856817CM2L32-120+120-XC11---
15,900
取扱い終了
返品不可
53856835CM2L32-125Z-W32125複動片ロッド
8,140
取扱い終了
返品不可
53856844CM2L32-140A---
8,750
取扱い終了
返品不可
53856862CM2L32-15+85-XC1132-複動片ロッド
13,400
取扱い終了
返品不可
53856871CM2L32-150+100A-XC1132-複動片ロッド
19,850
取扱い終了
返品不可
53856887CM2L32-15A-XC8---
8,850
取扱い終了
返品不可
53856896CM2L32-15A-XC9---
7,750
取扱い終了
返品不可
53856914CM2L32-1600A---
23,250
取扱い終了
返品不可
53856923CM2L32-1650321650複動片ロッド
21,900
取扱い終了
返品不可
53856932CM2L32-1700---
22,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53856826CM2L32-120J49308857CM2L32-120JZCM2L32-120J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49308857CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53856853CM2L32-1430A49309907CM2L32-1430AZCM2L32-1430A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49309907CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53856905CM2L32-160037572045CM2L32-1600ZCM2L32-1600 CM Series(CM2L32) SMC 37572045CM Series(CM2L32)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53856993CM2L32-185A37568764CM2L32-185AZCM2L32-185A CM Series(CM2L32) SMC 37568764CM Series(CM2L32)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857081CM2L32-20J37568667CM2L32-20JZCM2L32-20J CM Series(CM2L32) SMC 37568667CM Series(CM2L32)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857124CM2L32-265A37569157CM2L32-265AZCM2L32-265A CM Series(CM2L32) SMC 37569157CM Series(CM2L32)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857167CM2L32-29537568308CM2L32-295ZCM2L32-295 CM Series(CM2L32) SMC 37568308CM Series(CM2L32)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857203CM2L32-30549308412CM2L32-305ZCM2L32-305 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49308412CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857221CM2L32-310J37571372CM2L32-310JZCM2L32-310J CM Series(CM2L32) SMC 37571372CM Series(CM2L32)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857237CM2L32-3237567355CM2L32-32ZCM2L32-32 CM Series(CM2L32) SMC 37567355CM Series(CM2L32)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857255CM2L32-345A49308805CM2L32-345AZCM2L32-345A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49308805CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857291CM2L32-37937568852CM2L32-379ZCM2L32-379 CM Series(CM2L32) SMC 37568852CM Series(CM2L32)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857307CM2L32-40637569008CM2L32-406ZCM2L32-406 CM Series(CM2L32) SMC 37569008CM Series(CM2L32)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857316CM2L32-445A37570076CM2L32-445AZCM2L32-445A CM Series(CM2L32) SMC 37570076CM Series(CM2L32)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857404CM2L32-56A37568125CM2L32-56AZCM2L32-56A CM Series(CM2L32) SMC 37568125CM Series(CM2L32)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857413CM2L32-585A49309146CM2L32-585AZCM2L32-585A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49309146CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857465CM2L32-64037570128CM2L32-640ZCM2L32-640 CM Series(CM2L32) SMC 37570128CM Series(CM2L32)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857483CM2L32-66637570268CM2L32-666ZCM2L32-666 CM Series(CM2L32) SMC 37570268CM Series(CM2L32)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857526CM2L32-70A37568143CM2L32-70AZCM2L32-70A CM Series(CM2L32) SMC 37568143CM Series(CM2L32)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857562CM2L32-735A37571293CM2L32-735AZCM2L32-735A CM Series(CM2L32) SMC 37571293CM Series(CM2L32)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53857605CM2L32-765A49309347CM2L32-765AZCM2L32-765A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49309347CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする