ロック付シリンダ CNSL1

ロック付シリンダ CNSL1 - SMCロック付シリンダ CNSL1 - SMCロック付シリンダ CNSL1 - SMCロック付シリンダ CNSL1 - SMCロック付シリンダ CNSL1 - SMCロック付シリンダ CNSL1 - SMCロック付シリンダ CNSL1 - SMCロック付シリンダ CNSL1 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ねじの種類
材質(チューブ)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53889412CNSL125-1371-D125(-) Rc(-) スチール1371
212,360
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53889421CNSL125-250-D125(-) Rc(-) アルミ250
159,230
149,800
164,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53889437CNSL125-300J-D125(-) Rc(-) アルミ300
169,240
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889446CNSL125-300K-D125(-) Rc(-) アルミ300
172,210
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889455CNSL125-400-D125(-) Rc(-) アルミ400
166,160
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53889464CNSL125-50-D125(-) Rc(-) アルミ50
152,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53889473CNSL125-650-D125(-) Rc(-) アルミ650
180,020
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889482CNSL125TN-1000-D125(TN) NPT(-) アルミ1000
193,880
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889491CNSL125TN-100-D125(TN) NPT(-) アルミ100
152,300
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889507CNSL125TN-125-D125(TN) NPT(-) アルミ125
154,610
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889516CNSL125TN-150-D125(TN) NPT(-) アルミ150
154,610
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889525CNSL125TN-175-D125(TN) NPT(-) アルミ175
156,920
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889534CNSL125TN-200-D125(TN) NPT(-) アルミ200
156,920
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889543CNSL125TN-250-D125(TN) NPT(-) アルミ250
159,230
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889552CNSL125TN-300-D125(TN) NPT(-) アルミ300
161,540
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889561CNSL125TN-350-D125(TN) NPT(-) アルミ350
163,850
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889577CNSL125TN-400-D125(TN) NPT(-) アルミ400
166,160
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889586CNSL125TN-450-D125(TN) NPT(-) アルミ450
170,780
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889595CNSL125TN-500-D125(TN) NPT(-) アルミ500
170,780
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53889604CNSL125TN-600-D125(TN) NPT(-) アルミ600
175,400
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889613CNSL125TN-700-D125(TN) NPT(-) アルミ700
180,020
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889622CNSL125TN-800-D125(TN) NPT(-) アルミ800
184,640
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889631CNSL125TN-900-D125(TN) NPT(-) アルミ900
189,260
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889647CNSL140-600-D140(-) Rc(-) アルミ600
207,350
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889656CNSL140-650-D140(-) Rc(-) アルミ650
212,410
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889665CNSL140-800-D140(-) Rc(-) アルミ800
217,470
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889674CNSL140-825K-D140(-) Rc(-) アルミ825
247,720
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889683CNSL140TN-1000-D140(TN) NPT(-) アルミ1000
227,590
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889692CNSL140TN-100-D140(TN) NPT(-) アルミ100
182,050
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889701CNSL140TN-125-D140(TN) NPT(-) アルミ125
184,580
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889717CNSL140TN-150-D140(TN) NPT(-) アルミ150
184,580
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889726CNSL140TN-175-D140(TN) NPT(-) アルミ175
187,110
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889735CNSL140TN-200-D140(TN) NPT(-) アルミ200
187,110
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53889744CNSL140TN-250-D140(TN) NPT(-) アルミ250
189,640
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889753CNSL140TN-300-D140(TN) NPT(-) アルミ300
192,170
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889762CNSL140TN-350-D140(TN) NPT(-) アルミ350
194,700
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889771CNSL140TN-400-D140(TN) NPT(-) アルミ400
197,230
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889787CNSL140TN-450-D140(TN) NPT(-) アルミ450
202,290
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889796CNSL140TN-500-D140(TN) NPT(-) アルミ500
202,290
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889805CNSL140TN-600-D140(TN) NPT(-) アルミ600
207,350
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889814CNSL140TN-700-D140(TN) NPT(-) アルミ700
212,410
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889823CNSL140TN-800-D140(TN) NPT(-) アルミ800
217,470
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889832CNSL140TN-900-D140(TN) NPT(-) アルミ900
222,530
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889841CNSL160-1500-D160(-) Rc(-) スチール1500
319,720
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889857CNSL160-150-D160(-) Rc(-) アルミ150
224,790
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889866CNSL160-1600-D160(-) Rc(-) スチール1600
325,660
299,800
329,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53889875CNSL160-650-D160(-) Rc(-) アルミ650
257,460
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889884CNSL160-800-D160(-) Rc(-) アルミ800
263,400
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889893CNSL160TN-1000-D160(TN) NPT(-) アルミ1000
275,280
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889902CNSL160TN-100-D160(TN) NPT(-) アルミ100
221,820
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする