薄形シリンダ CQ2シリーズB25

薄形シリンダ CQ2シリーズB25 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB25 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB25 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB25 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB25 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB25 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB25 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53915592CQ2B25-10+0DCM-XC1125-010複動片ロッド
18,810
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915601CQ2B25-10+0DM-XC1125-010複動片ロッド
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915617CQ2B25-10+18DM-XC1125-1810複動片ロッド
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915626CQ2B25-10+30D-XC1025-3010複動片ロッド
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915635CQ2B25-10DCM-X27125---複動片ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915644CQ2B25-10DCM-XC625---複動片ロッド
6,550
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915653CQ2B25-10DC-XB1325---複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915662CQ2B25-10DC-XB925---複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915671CQ2B25-10DC-XC3625---複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915687CQ2B25-10DC-XC425---複動片ロッド
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915696CQ2B25-10DC-XC625---複動片ロッド
6,000
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915705CQ2B25-10DC-XC8525---複動片ロッド
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915714CQ2B25-10DFC-XB1325---複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915723CQ2B25-10DF-XC425---複動片ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915732CQ2B25-10DF-XC625---複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915741CQ2B25-10DM-X27125---複動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915757CQ2B25-10DM-XB625---複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
53915766CQ2B25-10DM-XC3625---複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915775CQ2B25-10DM-XC425---複動片ロッド
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915784CQ2B25-10DM-XC625---複動片ロッド
5,670
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915793CQ2B25-10DM-XC825---複動片ロッド
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915802CQ2B25-10DM-XC925---複動片ロッド
8,860
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915811CQ2B25-10D-X27125---複動片ロッド
6,440
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915827CQ2B25-10D-XB1325---複動片ロッド
5,170
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915836CQ2B25-10D-XB625---複動片ロッド
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
53915845CQ2B25-10D-XB725---複動片ロッド
6,270
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915854CQ2B25-10D-XB925---複動片ロッド
5,170
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915863CQ2B25-10D-XC425---複動片ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915872CQ2B25-10D-XC625---複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915881CQ2B25-10D-XC825---複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915897CQ2B25-10D-XC925---複動片ロッド
8,470
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915906CQ2B25-10S-X27125---単動押出し形
6,270
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915915CQ2B25-11+4DC-XC1025-411複動片ロッド
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915924CQ2B25-11D-XB1025---複動片ロッド
5,280
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915933CQ2B25-12D-XB1025---複動片ロッド
5,280
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915942CQ2B25-13D-XB625---複動片ロッド
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915951CQ2B25-14DM-XC625---複動片ロッド
5,940
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915967CQ2B25-15+0D-XC1125-015複動片ロッド
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915976CQ2B25-15+10DM-XC1125-1015複動片ロッド
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915985CQ2B25-15+15DC-XC1125-1515複動片ロッド
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53915994CQ2B25-15+15D-XC1125-1515複動片ロッド
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53916003CQ2B25-15+25DCM-XC1025-2515複動片ロッド
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53916012CQ2B25-15DCM-XC625---複動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
53916021CQ2B25-15DC-XB1325---複動片ロッド
6,330
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
53916037CQ2B25-15DC-XB925---複動片ロッド
6,330
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
53916046CQ2B25-15DC-XC3625---複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
53916055CQ2B25-15DC-XC425---複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
53916064CQ2B25-15DC-XC625---複動片ロッド
6,270
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
53916073CQ2B25-15DF-XB925---複動片ロッド
5,450
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
53916082CQ2B25-15DM-X27125---複動片ロッド
7,100
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする