薄形シリンダ CQ2シリーズB32V

薄形シリンダ CQ2シリーズB32V - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32V - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32V - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32V - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32V - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32V - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32V - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53923834CQ2B32V-100DZ-XC6100
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923843CQ2B32V-10DMZ10
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923852CQ2B32V-10DMZ-XC610
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923861CQ2B32V-15DZ-XC615
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923877CQ2B32V-16DZ16
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923895CQ2B32V-20DZ-XC620
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923904CQ2B32V-25DMZ25
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923913CQ2B32V-25DMZ-XC625
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923922CQ2B32V-25DZ-XC625
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923947CQ2B32V-30DMZ-XC630
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923956CQ2B32V-30DZ-XC630
15,570
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923965CQ2B32V-35DZ35
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923974CQ2B32V-40DZ-XC640
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923983CQ2B32V-45DZ45
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53924001CQ2B32V-50DMZ50
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53924017CQ2B32V-50DZ-XC650
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53924026CQ2B32V-5DZ-XC65
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53924035CQ2B32V-60DMZ60
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53924044CQ2B32V-70DZ70
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53924053CQ2B32V-75DZ-XC675
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53924062CQ2B32V-80DZ80
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923886CQ2B32V-20DM-XC620
14,350
取扱い終了
返品不可
53923931CQ2B32V-30DM-XC630
14,650
取扱い終了
返品不可
53923992CQ2B32V-50DM-XC650
15,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする