曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズB4

薄形シリンダ CQ2シリーズB4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
469件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53924071CQ2B40-10+0DMZ-XC1140-100複動片ロッド
21,890
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924087CQ2B40-10+0DZ-XC1140-100複動片ロッド
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924105CQ2B40-10+10DCZ-XC1140-1010複動片ロッド
26,840
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924114CQ2B40-10+10DMZ-XC1140-1010複動片ロッド
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924132CQ2B40-10+10DZ-XC1140-1010複動片ロッド
23,210
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924141CQ2B40-10+15DCMZ-XC1140-1015複動片ロッド
27,450
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924157CQ2B40-10+15DCZ-XC1140-1015複動片ロッド
27,060
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924184CQ2B40-10+20DMZ-XC1040-1020複動片ロッド
21,950
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924193CQ2B40-10+20DMZ-XC1140-1020複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924211CQ2B40-10+25DCMZ-XC1140-1025複動片ロッド
28,050
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924227CQ2B40-10+30DCZ-XC1140-1030複動片ロッド
28,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924245CQ2B40-10+30DMZ-XC1140-1030複動片ロッド
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924263CQ2B40-10+30DZ-XC1140-1030複動片ロッド
24,370
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924272CQ2B40-10+35DZ-XC1140-1035複動片ロッド
24,530
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924297CQ2B40-10+4DMZ-XC1140-104複動片ロッド
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924306CQ2B40-10+5DCZ-XC1140-105複動片ロッド
25,960
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924324CQ2B40-10+8DZ-XC1140-108複動片ロッド
23,210
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924333CQ2B40-100DCMZ-XC3540---複動片ロッド
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924342CQ2B40-100DCMZ-XC3640---複動片ロッド
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924351CQ2B40-100DCMZ-XC640---複動片ロッド
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924367CQ2B40-100DCZ-X27140---複動片ロッド
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924376CQ2B40-100DCZ-XC3540---複動片ロッド
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924385CQ2B40-100DMZ-XB640---複動片ロッド
15,290
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924394CQ2B40-100DMZ-XC640---複動片ロッド
16,060
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924403CQ2B40-100DMZ-XC840---複動片ロッド
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924412CQ2B40-100DZ-X27140---複動片ロッド
15,020
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924421CQ2B40-100DZ-XB640---複動片ロッド
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924437CQ2B40-100DZ-XB740---複動片ロッド
16,670
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924446CQ2B40-100DZ-XC640---複動片ロッド
15,510
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924455CQ2B40-10DCZ-X20240---複動片ロッド
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924464CQ2B40-10DCZ-XB1340---複動片ロッド
9,190
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924473CQ2B40-10DCZ-XC640---複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924482CQ2B40-10DMZ-XB640---複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53924491CQ2B40-10DMZ-XB940---複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924507CQ2B40-10DMZ-XC3640---複動片ロッド
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924516CQ2B40-10DMZ-XC440---複動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924525CQ2B40-10DMZ-XC640---複動片ロッド
11,060
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924534CQ2B40-10DMZ-XC840---複動片ロッド
14,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924543CQ2B40-10DMZ-XC940---複動片ロッド
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924552CQ2B40-10DZ-X20240---複動片ロッド
7,700
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924561CQ2B40-10DZ-X27140---複動片ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924577CQ2B40-10DZ-XB1340---複動片ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924586CQ2B40-10DZ-XB640---複動片ロッド
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53924595CQ2B40-10DZ-XB740---複動片ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924604CQ2B40-10DZ-XC3540---複動片ロッド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924613CQ2B40-10DZ-XC3640---複動片ロッド
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924622CQ2B40-10DZ-XC440---複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53924631CQ2B40-10DZ-XC640---複動片ロッド
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53924647CQ2B40-10DZ-XC840---複動片ロッド
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53924656CQ2B40-10DZ-XC940---複動片ロッド
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする