薄形シリンダ CQ2シリーズB6

薄形シリンダ CQ2シリーズB6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB6 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
323件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53933074CQ2B63-10+0DCMZ-XC1163010複動片ロッド
44,280
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933083CQ2B63-10+0DCZ-XC1163010複動片ロッド
43,780
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933092CQ2B63-10+0DZ-XC1163010複動片ロッド
39,160
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933117CQ2B63-10+10DCZ-XC10631010複動片ロッド
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933126CQ2B63-10+10DZ-XC11631010複動片ロッド
40,430
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933135CQ2B63-10+18DZ-XC11631810複動片ロッド
41,970
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933144CQ2B63-10+20DCMZ-XC11632010複動片ロッド
47,080
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933153CQ2B63-10+23DZ-XC11632310複動片ロッド
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933171CQ2B63-10+5DCZ-XC1163510複動片ロッド
44,440
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933187CQ2B63-10+75DCZ-XC10637510複動片ロッド
40,480
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933196CQ2B63-10+9DZ-XC1163910複動片ロッド
40,430
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933205CQ2B63-100+100DCMZ-XC1063100100複動片ロッド
51,210
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933223CQ2B63-100+100DCZ-XC1063100100複動片ロッド
50,220
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933232CQ2B63-100+15DCMZ-XC106315100複動片ロッド
43,510
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933241CQ2B63-100DCMZ-X27163--複動片ロッド
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933257CQ2B63-100DCMZ-XB1363--複動片ロッド
23,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933266CQ2B63-100DCMZ-XC663--複動片ロッド
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933275CQ2B63-100DCZ-XB1363--複動片ロッド
22,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933284CQ2B63-100DCZ-XC3563--複動片ロッド
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933293CQ2B63-100DMZ-X27163--複動片ロッド
24,260
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933302CQ2B63-100DMZ-XB663--複動片ロッド
24,480
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933311CQ2B63-100DMZ-XC3563--複動片ロッド
23,160
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933327CQ2B63-100DMZ-XC663--複動片ロッド
25,250
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933336CQ2B63-100DMZ-XC863--複動片ロッド
33,770
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933345CQ2B63-100DZ-XB663--複動片ロッド
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933354CQ2B63-100DZ-XB963--複動片ロッド
21,340
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933363CQ2B63-100DZ-XC3563--複動片ロッド
22,660
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933372CQ2B63-100DZ-XC663--複動片ロッド
24,310
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933381CQ2B63-100DZ-XC863--複動片ロッド
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933397CQ2B63-10DCZ-X20263--複動片ロッド
14,360
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933406CQ2B63-10DCZ-XC663--複動片ロッド
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933415CQ2B63-10DMZ-X187663--複動片ロッド
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933424CQ2B63-10DMZ-X27163--複動片ロッド
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933433CQ2B63-10DMZ-XB663--複動片ロッド
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933442CQ2B63-10DMZ-XC463--複動片ロッド
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933451CQ2B63-10DMZ-XC663--複動片ロッド
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933467CQ2B63-10DMZ-XC863--複動片ロッド
23,820
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933476CQ2B63-10DZ-X20263--複動片ロッド
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933485CQ2B63-10DZ-XB663--複動片ロッド
15,790
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53933494CQ2B63-10DZ-XB963--複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933503CQ2B63-10DZ-XC3563--複動片ロッド
14,630
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933512CQ2B63-10DZ-XC663--複動片ロッド
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933521CQ2B63-10DZ-XC863--複動片ロッド
22,830
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933537CQ2B63-10DZ-XC963--複動片ロッド
17,330
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933546CQ2B63-125DMZ-X52563--複動片ロッド
43,620
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933555CQ2B63-12DZ-XC663--複動片ロッド
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933564CQ2B63-13+26DZ-XC10632613複動片ロッド
32,840
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933573CQ2B63-13DCZ63--複動片ロッド
14,690
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933582CQ2B63-13DZ63--複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53933591CQ2B63-15+0DZ-XC1163015複動片ロッド
40,150
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする