曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズBS

薄形シリンダ CQ2シリーズBS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズBS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズBS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズBS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズBS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズBS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズBS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズBS - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53938927CQ2BS100-50DCMZ10050
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53938936CQ2BS100-70DCMZ10070
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53938945CQ2BS100-70DCZ10070
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53938954CQ2BS100-75DCZ-XC610075
39,490
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53938963CQ2BS100-80DCMZ10080
36,630
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53938972CQ2BS100-80DCMZ-XB1010080
36,630
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53938981CQ2BS100-90DCMZ-XB1010090
36,630
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53938997CQ2BS32-100DCMZ32100
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939006CQ2BS32-15DCMZ3215
8,360
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939015CQ2BS32-15DCZ3215
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
53939024CQ2BS32-20DCMZ3220
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939033CQ2BS32-20DCMZ-XC63220
11,330
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939042CQ2BS32-22DCMZ3222
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939051CQ2BS32-25DCZ3225
8,750
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939067CQ2BS32-2DCZ322
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939076CQ2BS32-30DCMZ3230
9,300
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939085CQ2BS32-30DCZ3230
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939094CQ2BS32-35DCZ3235
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939103CQ2BS32-40DCMZ3240
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939112CQ2BS32-40DCZ3240
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939121CQ2BS32-50DCZ3250
9,790
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939137CQ2BS32-50DCZ-XC63250
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939146CQ2BS32-5DCMZ325
7,540
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939155CQ2BS32-60DCMZ3260
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939164CQ2BS32-60DCMZ-XB103260
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939173CQ2BS32-63DCZ3263
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939182CQ2BS32-63DCZ-XB103263
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939191CQ2BS32-65DCZ3265
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939207CQ2BS32-65DCZ-X2713265
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939216CQ2BS32-65DCZ-XB103265
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939225CQ2BS32-70DCZ3270
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939234CQ2BS32-75DCZ3275
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939243CQ2BS32-75DCZ-X2713275
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939252CQ2BS32-80DCZ3280
12,760
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939261CQ2BS32TF-50DCMZ3250
10,180
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939277CQ2BS40-15DCZ-X2714015
12,100
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939286CQ2BS40-20DCZ-X2714020
12,760
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939295CQ2BS40-28DCMZ4028
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939304CQ2BS40-35DCMZ4035
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939313CQ2BS40-70DCZ-XB104070
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939322CQ2BS50-100DCZ50100
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939331CQ2BS50-20DCMZ5020
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939347CQ2BS50-20DCZ-X2715020
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939356CQ2BS50-25DCZ-X2715025
15,020
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939365CQ2BS50-35DCZ5035
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939374CQ2BS63-100DCMZ63100
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939383CQ2BS63-15DCZ-XC66315
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939392CQ2BS63-20DCMZ-XC66320
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939401CQ2BS63-20DCZ-X2716320
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53939417CQ2BS63-40DCZ-X2716340
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする