薄形シリンダ CQ2シリーズF1

薄形シリンダ CQ2シリーズF1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF1 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53947004CQ2F100-100DMZ-XB13100100
38,830
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947013CQ2F100-100DMZ-XB6100100
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947022CQ2F100-100DZ-XB6100100
43,070
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947031CQ2F100-130DCZ-XB10100130
39,930
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947047CQ2F100-140DCZ100140
39,930
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947056CQ2F100-140DCZ-XB10100140
39,930
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947065CQ2F100-15DZ10015
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947074CQ2F100-200DCZ-XC4100200
48,950
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947083CQ2F100-20DCMZ10020
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947092CQ2F100-210DCMZ100210
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947101CQ2F100-220DCMZ100220
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947117CQ2F100-25DCMZ10025
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947126CQ2F100-270DCMZ-XB10100270
51,810
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947135CQ2F100-30DCMZ10030
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947144CQ2F100-30DCZ10030
30,640
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947153CQ2F100-30DZ-XB610030
34,380
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947162CQ2F100-45DCZ10045
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947171CQ2F100-75DCZ-XC610075
43,510
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947187CQ2F100-75DMZ-X27110075
41,140
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947196CQ2F100-75DMZ-XC610075
43,670
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947205CQ2F100-75DZ-XB610075
40,430
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947214CQ2F100R-10DZ10010
28,440
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947223CQ2F100TF-100DMZ100100
37,900
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947232CQ2F100TF-75DMZ10075
35,370
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947241CQ2F100TN-15DMZ10015
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947257CQ2F100V-10DZ10010
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947266CQ2F12-10D-X2711210
5,390
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947275CQ2F12-10D-XB61210
5,060
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947284CQ2F12-25DM-XB61225
7,040
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947293CQ2F12-30DF1230
6,050
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947302CQ2F16-15DM-XB61615
6,270
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947311CQ2F16-30D-XB61630
7,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする