薄形シリンダ CQ2シリーズG6

薄形シリンダ CQ2シリーズG6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG6 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53950635CQ2G63-100DCMZ-XB13100
25,410
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950644CQ2G63-105DCZ-XB10105
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950653CQ2G63-10DCMZ10
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53950662CQ2G63-120DCMZ120
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950671CQ2G63-120DCMZ-XB10120
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950687CQ2G63-140DCMZ140
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950696CQ2G63-15DCMZ15
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950705CQ2G63-15DCMZ-XC615
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950714CQ2G63-190DCMZ-XB10190
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950723CQ2G63-230DCMZ-XB10230
26,790
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950732CQ2G63-300DCMZ-X271300
31,790
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950741CQ2G63-30DMZ-XB630
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950757CQ2G63-50DCZ50
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53950766CQ2G63-75DCZ-XC475
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950775CQ2G63-75DMZ-XB675
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950784CQ2G63-75DZ-XB675
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950793CQ2G63-80DZ80
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950802CQ2G63-85DCMZ85
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950811CQ2G63-85DZ85
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950827CQ2G63F-50DZ50
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950836CQ2G63R-10DZ10
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950845CQ2G63R-30DMZ30
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950854CQ2G63R-50DZ50
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950863CQ2G63R-75DMZ75
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950872CQ2G63V-10DZ10
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする