曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXL

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXL - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXL - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXL - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXL - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXL - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53972195CQSXL12-10DM12(M) ロッド先端おねじ10
6,330
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972204CQSXL12-15DM12(M) ロッド先端おねじ15
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972213CQSXL16-5DC16(C) ラバークッション付5
6,930
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972222CQSXL16-5DCM16(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ5
7,210
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972231CQSXL20-20DC20(C) ラバークッション付20
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする