薄形シリンダ/プレート形 CQUD4

薄形シリンダ/プレート形 CQUD4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUD4 - SMC

・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
・全長:最大15%短縮
・容積:最大18%減少
・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
・4方向からオートスイッチの取付可能。
・スイッチのはみ出しがありません。

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977987CQUD40-100100
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53977996CQUD40-100-M9BWV100
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978005CQUD40-100M-M9BW100
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978014CQUD40-10-M9BVL10
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53978023CQUD40-30M-M9BWL30
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする