曜日別特売

薄形シリンダ/プレート形 CQUM2

薄形シリンダ/プレート形 CQUM2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM2 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM2 - SMC

・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
・全長:最大15%短縮
・容積:最大18%減少
・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
・4方向からオートスイッチの取付可能。
・スイッチのはみ出しがありません。

作動方式複動片ロッド内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53978757CQUM20-102010
6,930
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978766CQUM20-10-A93L2010
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978775CQUM20-10M2010
7,100
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978784CQUM20-152015
7,040
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978793CQUM20-15-A93L2015
11,110
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978802CQUM20-15-M9B2015
12,650
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978811CQUM20-15-M9BW2015
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978827CQUM20-15M-M9BW2015
13,370
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978836CQUM20-20M-M9B2020
12,930
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978845CQUM20-252025
7,260
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978854CQUM20-25M2025
7,430
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978863CQUM20-25M-M9B2025
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978872CQUM20-25M-M9BA2025
15,240
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978881CQUM20-25M-M9BAL2025
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978897CQUM20-25M-M9BAVS2025
11,660
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978906CQUM20-302030
7,370
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978915CQUM20-30M2030
7,540
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978924CQUM20-30M-M9BV2030
14,030
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978933CQUM20-35-M9PL2035
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978942CQUM20-402040
7,590
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978951CQUM20-40M2040
7,760
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978967CQUM20-40-M9BWS2040
10,670
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978976CQUM20-40-M9N2040
13,420
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978985CQUM20-40-M9PW2040
13,750
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53978994CQUM20-40M-M9BWV2040
14,580
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979003CQUM20-5205
6,820
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979012CQUM20-502050
7,810
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979021CQUM20-50M2050
7,980
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979037CQUM20-50-M9B2050
13,420
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979046CQUM20-50-M9BL2050
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979055CQUM20-50-M9BW2050
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979064CQUM20-50M-M9BL2050
14,250
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979073CQUM20-5-A93VLS205
9,190
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979082CQUM25-102510
7,590
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979091CQUM25-10M2510
7,760
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979107CQUM25-10-M9BL2510
13,860
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979116CQUM25-152515
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979125CQUM25-15-M9NM2515
13,860
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979134CQUM25-15-M9NZ2515
14,850
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979143CQUM25-15M-M9NZ2515
15,020
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979152CQUM25-20M2520
7,980
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979161CQUM25-20-M9BW2520
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979177CQUM25-20-M9NZ2520
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979186CQUM25-252525
7,920
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979195CQUM25-25-M9B2525
13,530
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979204CQUM25-302530
8,030
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979213CQUM25-30M2530
8,200
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979222CQUM25-30-M9BW2530
14,190
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979231CQUM25-30-M9BWM2530
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979247CQUM25-30M-A932530
11,610
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする