曜日別特売

薄形シリンダ/プレート形 CQUM4

薄形シリンダ/プレート形 CQUM4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUM4 - SMC

・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
・全長:最大15%短縮
・容積:最大18%減少
・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
・4方向からオートスイッチの取付可能。
・スイッチのはみ出しがありません。

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53979737CQUM40-100100
12,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979746CQUM40-100-A93L100
17,050
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979755CQUM40-100-M9B100
18,590
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979764CQUM40-100-M9BWL100
19,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979773CQUM40-100M-M9BL100
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979782CQUM40-10-A93VL10
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979791CQUM40-10M10
10,290
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979807CQUM40-10-M9BL10
16,280
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979816CQUM40-10-M9BW10
16,170
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979825CQUM40-10-M9NWVL10
17,490
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979834CQUM40-10M-A93L10
14,360
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979843CQUM40-15-M9BW15
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979852CQUM40-2020
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979861CQUM40-2525
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979877CQUM40-25-A93L25
14,580
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979886CQUM40-25M25
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979895CQUM40-25-M9B25
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979904CQUM40-25-M9N25
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979913CQUM40-25-M9NW25
16,670
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979922CQUM40-25M-M9BWL25
17,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979931CQUM40-3030
10,670
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979947CQUM40-30M30
10,950
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979956CQUM40-30M-M9BW30
17,110
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979965CQUM40-35M-A93L35
15,180
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979974CQUM40-40M40
11,280
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979983CQUM40-40-M9B40
16,610
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53979992CQUM40-40-M9BL40
17,270
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53980001CQUM40-40M-M9BVL40
18,430
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53980017CQUM40-55
9,850
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
53980026CQUM40-5050
11,330
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
53980035CQUM40-50-M9N50
17,160
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53980044CQUM40-50M-M9NW350
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53980053CQUM40-5M5
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
53980062CQUM40-7575
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする