曜日別特売
CQUM40-100-M9B 薄形シリンダ/プレート形 CQUM4 SMC 53979755

 

CQUM40-100-M9B 薄形シリンダ/プレート形 CQUM4 SMC 53979755
CQUM40-100-M9B 薄形シリンダ/プレート形 CQUM4 SMC 53979755

薄形シリンダ/プレート形 CQUM4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
53979755
品番
CQUM40-100-M9B
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
・全長:最大15%短縮
・容積:最大18%減少
・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
・4方向からオートスイッチの取付可能。
・スイッチのはみ出しがありません。

ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする