曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CVJ5L

バルブ付エアシリンダ CVJ5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5L - SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5L - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動内容量1個
全9種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
9種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
定格電圧(V)
通電押引
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54049073CVJ5L10-15-1G1015(1) AC100(-) 通電押出し形(G) グロメット
11,700
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
54049082CVJ5L10-30-5LZ1030(5) DC24(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
12,030
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54049091CVJ5L10-60B-5LZ1060(5) DC24(B) 通電引込み形(L) L形プラグコネクタ
12,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54049107CVJ5L16-15B-2G1615(2) AC200(B) 通電引込み形(G) グロメット
12,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54049116CVJ5L16-15B-2LZ1615(2) AC200(B) 通電引込み形(L) L形プラグコネクタ
13,130
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54049125CVJ5L16-25-1G1625(1) AC100(-) 通電押出し形(G) グロメット
12,470
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54049134CVJ5L16-25-1GZ1625(1) AC100(-) 通電押出し形(G) グロメット
12,630
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54049143CVJ5L16-45-1L1645(1) AC100(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
12,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54049152CVJ5L16-60-5L1660(5) DC24(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
12,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする