バルブ付エアシリンダ CVM3T

バルブ付エアシリンダ CVM3T - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3T - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3T - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3T - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3T - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3T - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3T - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3T - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54050376CVM3T20-10S-2G2010(S) 単動
14,500
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54050385CVM3T20-25T-1G2025(T) 単動
15,510
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54050394CVM3T25-100T-2GS25100(T) 単動
19,630
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54050403CVM3T32-100T-2G32100(T) 単動
19,010
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54050412CVM3T32-25S-2G3225(S) 単動
15,600
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54050421CVM3T32-50S-2GS3250(S) 単動
16,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54050437CVM3T32-75S-2G3275(S) 単動
17,420
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54050446CVM3T40-100S-2GS40100(S) 単動
21,440
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54050455CVM3T40-250S-2G40250(S) 単動
28,090
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする