デュアルロッドシリンダ CXSM15

デュアルロッドシリンダ CXSM15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM15 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM15 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54081431CXSM15-100R-Y7BW-XB11-100
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54081447CXSM15-100-Y59BL4-100
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081456CXSM15-100-Y59BSDPC-100
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081465CXSM15-100-Y7NWVLS標準ストローク100
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081474CXSM15-100-Y7PL標準ストローク100
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081483CXSM15-100-Y7PVZ標準ストローク100
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081492CXSM15-100-Y7PWL標準ストローク100
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081501CXSM15-10-Y69BSDPC-10
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081517CXSM15-10-Y7BALS標準ストローク10
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081526CXSM15-10-Y7BAZ標準ストローク10
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081535CXSM15-10-Y7NWLS標準ストローク10
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081544CXSM15-10-Y7P標準ストローク10
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081553CXSM15-10-Y7PVL標準ストローク10
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081562CXSM15-10-Z734-10
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081571CXSM15-10-Z736-10
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081587CXSM15-150R-XB11-150
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54081596CXSM15-150R-Y59A-XB11-150
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54081605CXSM15-150R-Y59BL-XB11-150
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54081614CXSM15-15-Y59BMBPC-15
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081623CXSM15-15-Y59BZ4-15
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081632CXSM15-15-Y7BAZ標準ストローク15
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081641CXSM15-20-Y59BMDPC-20
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081657CXSM15-25-Y7NWVZ標準ストローク25
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081666CXSM15-30-Y59BSDPC-30
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081675CXSM15-30-Y69B3-30
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081684CXSM15-30-Y69BZS標準ストローク30
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081693CXSM15-30-Y7BWLS標準ストローク30
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081702CXSM15-30-Y7NWZ標準ストローク30
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081711CXSM15-30-Y7PLS標準ストローク30
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081727CXSM15-35-Y7BASBPC-35
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081736CXSM15-40-Y59B3-40
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081745CXSM15-40-Y7BAZ標準ストローク40
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081754CXSM15-40-Y7BAZS標準ストローク40
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081763CXSM15-40-Y7BW4-40
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081772CXSM15-40-Y7BWSDPC-40
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081781CXSM15-50-Y7BAZS標準ストローク50
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081797CXSM15-50-Y7P標準ストローク50
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081806CXSM15-50-Z73L4-50
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081815CXSM15-50-Z73Z5-50
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081824CXSM15-60-Y59A3-60
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081833CXSM15-60-Y59BSDPC-60
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081842CXSM15-60-Y7BALS標準ストローク60
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081851CXSM15-60-Y7PL標準ストローク60
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081867CXSM15-70-Y59BZ標準ストローク70
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081876CXSM15-70-Z76S標準ストローク70
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081885CXSM15-75-Y59A3-75
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081894CXSM15-75-Y59BMBPC-75
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081903CXSM15-75-Y59BZ3-75
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081912CXSM15-75-Y69B3-75
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081921CXSM15-75-Y69B5-75
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする