プラットホームシリンダ CXT L16

プラットホームシリンダ CXT L16 - SMCプラットホームシリンダ CXT L16 - SMCプラットホームシリンダ CXT L16 - SMCプラットホームシリンダ CXT L16 - SMCプラットホームシリンダ CXT L16 - SMCプラットホームシリンダ CXT L16 - SMCプラットホームシリンダ CXT L16 - SMCプラットホームシリンダ CXT L16 - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
10種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54085017CXTL16-100-M9BL(L) 3mM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付100
¥41,360
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
54085026CXTL16-15B-M9BV(-) 0.5mM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付15
¥44,770
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54085035CXTL16-15-M9BLS(L) 3mM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付15
¥32,620
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54085044CXTL16-25B-M9BVL(L) 3mM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付25
¥46,090
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54085053CXTL16-25B-M9BWL(L) 3mM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付25
¥45,760
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54085062CXTL16-25BS-M9B(-) 0.5mM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付25
¥40,150
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54085071CXTL16-25BS-M9BL(L) 3mM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付25
¥40,810
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
54085087CXTL16-50B-M9B(-) 0.5mM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付50
¥46,200
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54085096CXTL16-50B-M9BWL(L) 3mM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付50
¥47,410
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54085105CXTL16-50-M9BW(-) 0.5mM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付50
¥37,950
¥33,980
¥37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする