曜日別特売

電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ

電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ - SMC電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ - SMC
使用圧力範囲(MPa)(1)0.1出力仕様(1)PNPオープンコレクタ出力仕様(B)保護カバー付タイプ(-)自動復帰標準内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54280615IC11-0B(0)内蔵センサ-
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280624IC11-1AB(1)外付センサ(A)パネルマウント
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする