SMC
電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ
仕様
(B)保護カバー付
タイプ
(-)自動復帰標準
使用圧力範囲(MPa)
(3)0.5
センサー
(0)内蔵センサ
出力仕様
(0)NPNオープンコレクタ出力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54280633
IC30-0B
CADデータダウンロード
¥
97,410
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください