曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ マニホールドベース

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ マニホールドベース - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ マニホールドベース - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ マニホールドベース - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ マニホールドベース - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ マニホールドベース - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ マニホールドベース - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet(TM), PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54301825IITV20-N02-4
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54301834IITV20-N02-5
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301843IITV20-N02-6
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301852IITV20-N03-3
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301861IITV20-N03-4
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301877IITV20-N03-6
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする