SMC
精密レギュレータ IRシリーズ
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ
1
設定方式
(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)
(0)0.005~0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デジタル圧力スイッチ出力
管接続口径
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54305492
IR1000-01B-R-X465A
CADデータダウンロード
NPNオープンコレクタ1出力
(01)1/8
(-)Rc
¥
17,310
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305501
IR1000-01B-R-X465C
CADデータダウンロード
NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
(01)1/8
(-)Rc
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305517
IR1000-01B-X465A
CADデータダウンロード
NPNオープンコレクタ1出力
(01)1/8
(-)Rc
¥
17,310
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305526
IR1000-01B-X465B
CADデータダウンロード
PNPオープンコレクタ1出力
(01)1/8
(-)Rc
¥
17,310
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305535
IR1000-01B-X465C
CADデータダウンロード
NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
(01)1/8
(-)Rc
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305544
IR1000-01B-X465D
CADデータダウンロード
NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
(01)1/8
(-)Rc
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305553
IR1000-01-R-X465A
CADデータダウンロード
NPNオープンコレクタ1出力
(01)1/8
(-)Rc
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305562
IR1000-01-X465A
CADデータダウンロード
NPNオープンコレクタ1出力
(01)1/8
(-)Rc
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305571
IR1000-F01B-R
CADデータダウンロード
-
(01)1/8
(F)G
¥
8,560
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください