曜日別特売

精密レギュレータ IRシリーズ

精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC

・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。

ボディサイズ1設定方式(0)基本(ハンドル)設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デジタル圧力スイッチ出力
管接続口径
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54305702IR1020-01B-R-X465CNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(01)1/8(-)Rc
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305727IR1020-01B-X465BPNPオープンコレクタ1出力(01)1/8(-)Rc
17,310
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305736IR1020-01B-X465CNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(01)1/8(-)Rc
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305745IR1020-01B-X465DNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力(01)1/8(-)Rc
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305754IR1020-01-X465ANPNオープンコレクタ1出力(01)1/8(-)Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305763IR1020-01-X465BPNPオープンコレクタ1出力(01)1/8(-)Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305772IR1020-01-X465CNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(01)1/8(-)Rc
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305781IR1020-01-X465DNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力(01)1/8(-)Rc
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305797IR1020-N01BG-R-(01)1/8(N)NPT
10,430
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305806IR1020-N01-R-(01)1/8(N)NPT
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305711IR1020-01B-X465ANPNオープンコレクタ1出力(01)1/8(-)Rc
15,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする