精密レギュレータ IRシリーズ

精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC

・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。

ボディサイズ3設定方式(0)基本(ハンドル)設定圧力範囲(MPa)(0)0.01~0.2内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デジタル圧力スイッチ出力
管接続口径
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306226IR3000-02-X465ANPNオープンコレクタ1出力(02)1/4(-)Rc
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306235IR3000-02-X465CNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(02)1/4(-)Rc
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306244IR3000-03B-X465ANPNオープンコレクタ1出力(03)3/8(-)Rc
25,280
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306253IR3000-03B-X465BPNPオープンコレクタ1出力(03)3/8(-)Rc
25,280
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306262IR3000-03B-X465CNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(03)3/8(-)Rc
25,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306271IR3000-03B-X465DNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力(03)3/8(-)Rc
25,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306287IR3000-03-X465ANPNオープンコレクタ1出力(03)3/8(-)Rc
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306296IR3000-03-X465CNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(03)3/8(-)Rc
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306305IR3000-04B-R-X465ANPNオープンコレクタ1出力(04)1/2(-)Rc
25,280
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306314IR3000-04B-X465ANPNオープンコレクタ1出力(04)1/2(-)Rc
25,280
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306323IR3000-04B-X465CNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(04)1/2(-)Rc
25,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306332IR3000-04-X465ANPNオープンコレクタ1出力(04)1/2(-)Rc
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306341IR3000-04-X465CNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力(04)1/2(-)Rc
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306357IR3000-04-X465DNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力(04)1/2(-)Rc
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306366IR3000-F03G-R-(03)3/8(F)G
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306375IR3000-N02B-(02)1/4(N)NPT
16,540
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする