曜日別特売

精密レギュレータ IRシリーズ

精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC

・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。

設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4ボディサイズ3設定方式(0)基本(ハンドル)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306384IR3010-02B-X465A(02)1/4(-)Rc
25,280
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54306393IR3010-02B-X465B(02)1/4(-)Rc
25,280
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306402IR3010-02B-X465C(02)1/4(-)Rc
25,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306411IR3010-02B-X465D(02)1/4(-)Rc
25,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306427IR3010-03B-R-X465A(03)3/8(-)Rc
25,280
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306436IR3010-03B-X465A(03)3/8(-)Rc
25,280
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306445IR3010-03B-X465B(03)3/8(-)Rc
25,280
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306454IR3010-03B-X465C(03)3/8(-)Rc
25,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306463IR3010-03B-X465D(03)3/8(-)Rc
25,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306472IR3010-03-X465C(03)3/8(-)Rc
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306481IR3010-04B-X465A(04)1/2(-)Rc
25,280
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306497IR3010-04-R-X465A(04)1/2(-)Rc
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306506IR3010-04-X465A(04)1/2(-)Rc
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306515IR3010-F03B(03)3/8(F)G
16,540
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306524IR3010-F03BG(03)3/8(F)G
18,410
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306533IR3010-N03B(03)3/8(N)NPT
16,540
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306542IR3010-N03BG-R(03)3/8(N)NPT
18,410
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306551IR3010-N03G(03)3/8(N)NPT
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306567IR3010-N03G-R(03)3/8(N)NPT
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306576IR3010-N04G(04)1/2(N)NPT
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする