電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54333772ITV0010-0MN
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333797ITV0010-2BN
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333806ITV0010-2ML
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333815ITV0010-2MN
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333833ITV0010-3UBL
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333842ITV0011-0CS
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333851ITV0011-3CS
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333867ITV0011-3UCS
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333921ITV0030-0UML
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333937ITV0030-1BN
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333982ITV0030-2UBL
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333991ITV0030-2UBN
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334007ITV0030-2UML
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334016ITV0030-3UBS
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54334025ITV0030-3UCL
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334034ITV0030-3UML
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334043ITV0031-0BS
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334052ITV0031-2BL
29,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54334061ITV0031-3CS
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334095ITV0050-0UMS
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334104ITV0050-1BL
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334113ITV0050-2UL
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334147ITV0050-3CN
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334217ITV0050-3UBS
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334226ITV0050-3UMN
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334235ITV0050-3UN
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334244ITV0051-0BN
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334253ITV0051-0ML
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334262ITV0051-2BS
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334271ITV0051-3CN
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334287ITV0051-3S
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334296ITV0051-3UCS
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334305ITV0090-0CL
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334323ITV0090-0MS
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334332ITV0090-1BS
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334341ITV0090-2BN
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334366ITV0090-2CN
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334427ITV0090-3MN
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334436ITV0090-3UMS
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334445ITV0091-2BN
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334454ITV0091-2MS
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334463ITV0091-2S
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334481ITV0091-3CS
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54334497ITV0091-3UCS
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54333754ITV0010-0BS-Q
27,300
取扱い終了
返品不可
54333763ITV0010-0ML-Q
27,050
取扱い終了
返品不可
54333781ITV0010-2BL-Q
27,300
取扱い終了
返品不可
54333824ITV0010-3BS-Q
27,300
取扱い終了
返品不可
54333876ITV0030-0BL-Q
27,300
取扱い終了
返品不可
54333885ITV0030-0BS-Q
27,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする