5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 - SMC5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 - SMC5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 - SMC5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 - SMC5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 - SMC5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 - SMC5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 - SMC5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。

ねじの種類(-)Rc単位(-)MPa内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54354937ITVX2030-013BL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(1)アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54354946ITVX2030-013BS(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(1)アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54354955ITVX2030-013CL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(1)アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54354964ITVX2030-013CS(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(1)アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54354973ITVX2030-013L(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(1)アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54354982ITVX2030-013S(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(1)アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54354991ITVX2030-023BL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(2)スイッチ出力・NPN出力
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355007ITVX2030-023BS(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(2)スイッチ出力・NPN出力
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355016ITVX2030-023CL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(2)スイッチ出力・NPN出力
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355025ITVX2030-023L(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(2)スイッチ出力・NPN出力
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355034ITVX2030-043BL(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355043ITVX2030-043CS(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355052ITVX2030-043L(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355061ITVX2030-213S(2)電圧形DC0~5V(1)アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355077ITVX2030-223BS(2)電圧形DC0~5V(2)スイッチ出力・NPN出力
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355086ITVX2030-313BS(3)電圧形DC0~10V(1)アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355095ITVX2030-313CS(3)電圧形DC0~10V(1)アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355104ITVX2030-313L(3)電圧形DC0~10V(1)アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355113ITVX2030-313N(3)電圧形DC0~10V(1)アナログ出力DC1~5V
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355122ITVX2030-313S(3)電圧形DC0~10V(1)アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355131ITVX2030-333BS(3)電圧形DC0~10V(3)スイッチ出力・PNP出力
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355147ITVX2030-333CN(3)電圧形DC0~10V(3)スイッチ出力・PNP出力
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355156ITVX2030-333L(3)電圧形DC0~10V(3)スイッチ出力・PNP出力
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355165ITVX2030-333N(3)電圧形DC0~10V(3)スイッチ出力・PNP出力
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355174ITVX2030-343L(3)電圧形DC0~10V(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54355183ITVX2030-343N(3)電圧形DC0~10V(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
133,320
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする