スイベルロングエルボ KFW

スイベルロングエルボ KFW - SMCスイベルロングエルボ KFW - SMC

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用。
方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54371362KFW-04ロングエルボコネクタ4--
7,170
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
54371371KFW08B-01スイベルロングエルボ8R1/8
8,440
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
54371387KFW10B-02スイベルロングエルボ10R1/4
10,500
取扱い終了
返品不可
54371396KFW12B-03S-X2スイベルロングエルボ12R3/8
15,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする