サービスチーズユニオン KFY08

サービスチーズユニオン KFY08 - SMC

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R材質黄銅シール方式【おねじ】(-)シール剤なし適合チューブ内径(Φmm)6内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54371423KFY08B-021/4
6,440
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
54371432KFY08B-033/8
6,560
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする