SMC
KQ2K0
形状
45°エルボユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54379053
KQ2K01-34-X2
-
Φ1/8
NPT
1/8
¥3,570
¥
3,298
¥3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379062
KQ2K03-34-X2
-
Φ5/32
NPT
1/8
¥3,520
¥
3,198
¥3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379087
KQ2K04-U01-X16
4
-
Uni
1/8
¥3,670
¥
3,298
¥3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379114
KQ2K04-U02-X16
4
-
Uni
1/4
¥4,230
¥
3,698
¥4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379123
KQ2K05-34-X2
-
Φ3/16
NPT
1/8
¥3,790
¥
3,500
¥3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379157
KQ2K06-U01-X16
6
-
Uni
1/8
¥3,870
¥
3,398
¥3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379175
KQ2K06-U02-X16
6
-
Uni
1/4
¥4,090
¥
3,698
¥4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379202
KQ2K07-34-X2
-
Φ1/4
NPT
1/8
¥3,790
¥
3,500
¥3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379211
KQ2K07-35-X2
-
Φ1/4
NPT
1/4
¥3,980
¥
3,500
¥3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379227
KQ2K07-36-X2
-
Φ1/4
NPT
3/8
¥4,780
¥
4,298
¥4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379281
KQ2K08-U01-X16
8
-
Uni
1/8
¥4,380
¥
3,798
¥4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379315
KQ2K08-U02-X16
8
-
Uni
1/4
¥4,600
¥
4,198
¥4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379333
KQ2K08-U03-X16
8
-
Uni
3/8
¥4,930
¥
4,498
¥4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379351
KQ2K09-34-X2
-
Φ5/16
NPT
1/8
¥4,110
¥
3,698
¥4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379367
KQ2K09-35-X2
-
Φ5/16
NPT
1/4
¥4,340
¥
3,798
¥4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379376
KQ2K09-36-X2
-
Φ5/16
NPT
3/8
¥4,930
¥
4,498
¥4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54379071
KQ2K04-U01-X12
4
-
Uni
1/8
¥3,130
取扱い終了
返品不可
54379096
KQ2K04-U01-X2
4
-
Uni
1/8
¥3,330
取扱い終了
返品不可
54379105
KQ2K04-U02-X12
4
-
Uni
1/4
¥3,640
取扱い終了
返品不可
54379132
KQ2K06-03S-X39
6
-
R
3/8
¥6,310
取扱い終了
返品不可
54379141
KQ2K06-U01-X12
6
-
Uni
1/8
¥3,310
取扱い終了
返品不可
54379166
KQ2K06-U02-X12
6
-
Uni
1/4
¥3,510
取扱い終了
返品不可
54379184
KQ2K06-U02-X2
6
-
Uni
1/4
¥3,710
取扱い終了
返品不可
54379193
KQ2K06-U03-X2
6
-
Uni
3/8
¥4,190
取扱い終了
返品不可
54379236
KQ2K08-01S-X34
8
-
R
1/8
¥5,210
取扱い終了
返品不可
54379245
KQ2K08-02S-X34
8
-
R
1/4
¥5,410
取扱い終了
返品不可
54379254
KQ2K08-02S-X39
8
-
R
1/4
¥6,400
取扱い終了
返品不可
54379263
KQ2K08-02-X39
8
-
R
1/4
¥6,130
取扱い終了
返品不可
54379272
KQ2K08-U01-X12
8
-
Uni
1/8
¥3,780
取扱い終了
返品不可
54379297
KQ2K08-U01-X2
8
-
Uni
1/8
¥3,980
取扱い終了
返品不可
54379306
KQ2K08-U02-X12
8
-
Uni
1/4
¥3,980
取扱い終了
返品不可
54379324
KQ2K08-U03-X12
8
-
Uni
3/8
¥4,180
取扱い終了
返品不可
54379342
KQ2K08-U03-X2
8
-
Uni
3/8
¥4,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください