曜日別特売

KQ2W0

KQ2W0 - SMCKQ2W0 - SMCKQ2W0 - SMCKQ2W0 - SMCKQ2W0 - SMCKQ2W0 - SMCKQ2W0 - SMCKQ2W0 - SMC
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54387277KQ2W01-34-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/8-NPT1/8
5,770
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387286KQ2W01-35-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/8-NPT1/4
6,810
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387313KQ2W03-34-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/32-NPT1/8
5,680
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387322KQ2W03-35-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/32-NPT1/4
6,740
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387401KQ2W05-34-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ3/16-NPT1/8
5,770
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387417KQ2W05-35-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ3/16-NPT1/4
6,810
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387584KQ2W07-35-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT1/4
7,330
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387593KQ2W07-36-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT3/8
9,180
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387724KQ2W09-34-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/16-NPT1/8
8,210
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387733KQ2W09-35-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/16-NPT1/4
8,790
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387742KQ2W09-36-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/16-NPT3/8
9,540
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387295KQ2W01-U01-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/8-Uni1/8
5,720
取扱い終了
返品不可
54387304KQ2W01-U02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/8-Uni1/4
6,590
取扱い終了
返品不可
54387331KQ2W03-U01-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/32-Uni1/8
5,640
取扱い終了
返品不可
54387347KQ2W03-U02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/32-Uni1/4
6,520
取扱い終了
返品不可
54387356KQ2W04-99-X341袋(10個)ロングストリートエルボ4-4--
6,100
取扱い終了
返品不可
54387365KQ2W04-U01-X121袋(10個)ロングエルボユニオン--4Uni1/8
4,670
取扱い終了
返品不可
54387374KQ2W04-U02-X121袋(10個)ロングエルボユニオン--4Uni1/4
5,050
取扱い終了
返品不可
54387383KQ2W05-01-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ3/16-R1/8
5,000
取扱い終了
返品不可
54387392KQ2W05-02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ3/16-R1/4
5,900
取扱い終了
返品不可
54387426KQ2W05-U01-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ3/16-Uni1/8
5,640
取扱い終了
返品不可
54387435KQ2W05-U02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ3/16-Uni1/4
6,520
取扱い終了
返品不可
54387444KQ2W06-01S-X941袋(10個)ロングエルボユニオン--6R1/8
5,070
取扱い終了
返品不可
54387453KQ2W06-01-X391袋(10個)ロングエルボユニオン--6R1/8
7,020
取扱い終了
返品不可
54387462KQ2W06-99-X341袋(10個)ロングストリートエルボ6-6--
6,700
取扱い終了
返品不可
54387471KQ2W06-99-X391袋(10個)ロングストリートエルボ6-6--
7,290
取扱い終了
返品不可
54387487KQ2W06-99-X941袋(10個)ロングストリートエルボ6-6--
5,700
取扱い終了
返品不可
54387496KQ2W06-M5-X341袋(10個)ロングエルボユニオン--6MM5×0.8
5,800
取扱い終了
返品不可
54387505KQ2W06-M5-X391袋(10個)ロングエルボユニオン--6MM5×0.8
7,020
取扱い終了
返品不可
54387514KQ2W06-U01-X121袋(10個)ロングエルボユニオン--6Uni1/8
4,670
取扱い終了
返品不可
54387523KQ2W06-U02-X121袋(10個)ロングエルボユニオン--6Uni1/4
5,050
取扱い終了
返品不可
54387532KQ2W06-U03-X121袋(10個)ロングエルボユニオン--6Uni3/8
7,310
取扱い終了
返品不可
54387541KQ2W07-01-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/8
5,100
取扱い終了
返品不可
54387557KQ2W07-02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/4
6,140
取扱い終了
返品不可
54387566KQ2W07-03-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/4-R3/8
7,490
取扱い終了
返品不可
54387575KQ2W07-34-X21個------
554
取扱い終了
返品不可
54387602KQ2W07-U01-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/4-Uni1/8
5,640
取扱い終了
返品不可
54387611KQ2W07-U02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/4-Uni1/4
6,720
取扱い終了
返品不可
54387627KQ2W07-U03-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ1/4-Uni3/8
7,810
取扱い終了
返品不可
54387636KQ2W08-01S-X941袋(10個)ロングエルボユニオン--8R1/8
6,230
取扱い終了
返品不可
54387645KQ2W08-99-X341袋(10個)ロングストリートエルボ8-8--
7,300
取扱い終了
返品不可
54387654KQ2W08-99-X391袋(10個)ロングストリートエルボ8-8--
7,940
取扱い終了
返品不可
54387663KQ2W08-U01-X121袋(10個)ロングエルボユニオン--8Uni1/8
5,550
取扱い終了
返品不可
54387672KQ2W08-U02-X121袋(10個)ロングエルボユニオン--8Uni1/4
5,840
取扱い終了
返品不可
54387681KQ2W08-U03-X121袋(10個)ロングエルボユニオン--8Uni3/8
7,690
取扱い終了
返品不可
54387697KQ2W09-01-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/16-R1/8
6,010
取扱い終了
返品不可
54387706KQ2W09-02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/16-R1/4
6,860
取扱い終了
返品不可
54387715KQ2W09-03-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/16-R3/8
8,130
取扱い終了
返品不可
54387751KQ2W09-U01-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/16-Uni1/8
6,410
取扱い終了
返品不可
54387767KQ2W09-U02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン-Φ5/16-Uni1/4
7,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする