ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA SMC ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA SMC ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA SMC ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA SMC ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA SMC

・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付

コントローラ種類(A)パルス入力タイプ(インクリメンタルエンコーダ用) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54413913 LECSA1-S1
CADデータダウンロード
(1)AC100~120(50/60Hz) (S1)ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)100W
67,870
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
54413922 LECSA1-S3
CADデータダウンロード
(1)AC100~120(50/60Hz) (S3)ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)200W
71,230
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
54413931 LECSA2-S1
CADデータダウンロード
(2)AC200~230(50/60Hz) (S1)ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)100W
67,870
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
54413947 LECSA2-S3
CADデータダウンロード
(2)AC200~230(50/60Hz) (S3)ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)200W
71,230
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
54413956 LECSA2-S4
CADデータダウンロード
(2)AC200~230(50/60Hz) (S4)ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)400W
74,140
65,980
72,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする