ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSS

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSS - SMCACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSS - SMCACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSS - SMCACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSS - SMCACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSS - SMC

・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付

ドライバ種類(S)SSCNETIIIタイプ(アブソリュートエンコーダ用)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54414062LECSS1-S5(1)AC100~120(50/60Hz)(S5)ACサーボモータ(S6)100Wアブソリュート
90,370
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54414071LECSS1-S7(1)AC100~120(50/60Hz)(S7)ACサーボモータ(S7)200Wアブソリュート
97,790
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54414087LECSS2-S5(2)AC200~230(50/60Hz)(S5)ACサーボモータ(S6)100Wアブソリュート
90,370
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54414096LECSS2-S7(2)AC200~230(50/60Hz)(S7)ACサーボモータ(S7)200Wアブソリュート
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54414105LECSS2-S8(2)AC200~230(50/60Hz)(S8)ACサーボモータ(S8)400Wアブソリュート
101,860
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする