LEFB2

LEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMC

LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全155種類を絞り込む
ストローク(mm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54415961LEFB25AT-10001000(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし
77,990
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54415977LEFB25AT-1000B-R16N1D1000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
133,270
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54415986LEFB25AT-1000-R16N1000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
110,440
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54415995LEFB25AT-1000-R16N11000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
114,350
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416004LEFB25AT-1000-R36N1000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
114,730
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416013LEFB25AT-1000-R36N11000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,640
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416022LEFB25AT-1000-R36N31000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
120,340
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416031LEFB25AT-1000-R36N3D1000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
121,990
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416047LEFB25AT-1000-R56N31000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
127,550
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416056LEFB25AT-12001200(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし
79,530
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416065LEFB25AT-1200B-R36N1D1200(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
140,200
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416074LEFB25AT-1200B-R36N31200(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
140,250
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416083LEFB25AT-1200B-R56N51200(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
150,810
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416092LEFB25AT-1200-R36N1200(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
116,270
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416101LEFB25AT-1200-R36N11200(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
120,180
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416117LEFB25AT-1200-R36N3D1200(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
123,530
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416126LEFB25AT-1200-R56N51200(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,620
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416135LEFB25AT-1200-R56N5D1200(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
133,270
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416144LEFB25AT-15001500(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし
81,730
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416153LEFB25AT-1500B-R16N1D1500(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
137,010
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416162LEFB25AT-1500B-R36N1D1500(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
142,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416171LEFB25AT-1500-R16N11500(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,090
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416187LEFB25AT-1500-R16N5D1500(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
123,970
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416196LEFB25AT-1500-R16P5D1500(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
123,970
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416205LEFB25AT-1500-R36N11500(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
122,380
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416214LEFB25AT-1500-R36N31500(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
124,080
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416223LEFB25AT-1500-R51500(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
100,430
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416232LEFB25AT-1500-R56N1D1500(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,230
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416241LEFB25AT-1500-R56N3D1500(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
132,940
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416257LEFB25AT-18001800(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし
83,930
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416266LEFB25AT-1800-R16N5D1800(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,170
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416275LEFB25AT-1800-R36N11800(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
124,580
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416284LEFB25AT-20002000(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし
85,970
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54416293LEFB25AT-2000B-R16N1D2000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
141,240
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54416302LEFB25AT-2000B-R36N3D2000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
148,340
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54416311LEFB25AT-2000-R16N2000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54416327LEFB25AT-2000-R16N12000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
122,320
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54416336LEFB25AT-2000-R36N12000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54416345LEFB25AT-2000-R36N32000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
128,320
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54416354LEFB25AT-2000-R36N3D2000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
129,970
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54416363LEFB25AT-2000-R56N1D2000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
135,470
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54416372LEFB25AT-2000-R56N52000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
138,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54416381LEFB25AT-2000-R56N5D2000(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
139,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54416397LEFB25AT-300300(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし
59,400
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416406LEFB25AT-300-6N300(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ケーブルなし
84,650
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416415LEFB25AT-300B300(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし
74,640
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416424LEFB25AT-300B-R3300(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
89,270
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416433LEFB25AT-300B-R36N3300(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
120,120
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416442LEFB25AT-300B-R36N3D300(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
121,770
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54416451LEFB25AT-300-R1300(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
66,610
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする