曜日別特売

LEFB32S

LEFB32S - SMCLEFB32S - SMCLEFB32S - SMCLEFB32S - SMCLEFB32S - SMCLEFB32S - SMCLEFB32S - SMCLEFB32S - SMC

LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全84種類を絞り込む
ストローク(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
モータオプション
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54420615LEFB32S3S-1000-S2A2H1000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
215,770
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420624LEFB32S3S-11001100(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
133,320
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420633LEFB32S3S-1100-SA1100(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
154,330
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420642LEFB32S3S-1100-SAA11100(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
225,560
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420651LEFB32S3S-1100-SAA1H1100(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
227,260
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420667LEFB32S3S-1200-S5A11200(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
220,940
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420676LEFB32S3S-1500-SAA21500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
235,020
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420685LEFB32S3S-1600-S2A2H1600(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
229,960
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420694LEFB32S3S-1800-S2A11800(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
232,980
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420703LEFB32S3S-1800-S2A1H1800(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
234,690
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420712LEFB32S3S-20002000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
154,610
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420721LEFB32S3S-2000B2000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(B) ロック付(-) ケーブルなし
178,420
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420737LEFB32S3S-2000B-S22000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし(B) ロック付(S) 標準ケーブル
195,250
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420746LEFB32S3S-2000B-S2A12000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(B) ロック付(S) 標準ケーブル
266,480
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420755LEFB32S3S-2000B-S2A1H2000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(B) ロック付(S) 標準ケーブル
268,180
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420764LEFB32S3S-2000B-S2A22000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(B) ロック付(S) 標準ケーブル
266,480
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420773LEFB32S3S-2000-R5A12000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
258,390
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420782LEFB32S3S-2000-S5A12000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
239,860
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420791LEFB32S3S-2000-S5A22000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
239,860
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420807LEFB32S3S-25002500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
166,430
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420816LEFB32S3S-2500B-S5A2H2500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(B) ロック付(S) 標準ケーブル
283,140
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420825LEFB32S3S-2500-R2A12500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
260,700
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420834LEFB32S3S-2500-S2A12500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
249,540
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420843LEFB32S3S-2500-S2A1H2500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
251,240
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420852LEFB32S3S-2500-S2A2H2500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
251,240
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420861LEFB32S3S-2500-S52500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
180,460
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420877LEFB32S3S-2500-S5A12500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
251,680
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420886LEFB32S3S-2500-S5A1H2500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
253,390
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420895LEFB32S3S-2500-S5A2H2500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
253,390
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54420904LEFB32S3S-300300(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
114,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420913LEFB32S3S-400-RAA2H400(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
243,380
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420922LEFB32S3S-500500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
119,130
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420931LEFB32S3S-500-R2A1H500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
215,110
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420947LEFB32S3S-500-S2A2H500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
203,940
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420956LEFB32S3S-500-SAA2500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
211,370
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420965LEFB32S3S-600-S2A2H600(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
206,310
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420974LEFB32S3S-600-S5600(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
135,520
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420983LEFB32S3S-600-SAA2600(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
213,730
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420992LEFB32S3S-700700(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
123,860
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54421001LEFB32S3S-700-S2A2H700(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
208,670
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54421017LEFB32S3S-700-SA700(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
144,870
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54421026LEFB32S3S-700-SAA2700(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
216,100
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54421035LEFB32S3S-800800(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
126,230
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54421044LEFB32S3S-800-S5800(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
140,250
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54421211LEFB32S7S-2000-R5S22000(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(S2) LECSS2 (200V~230V)(-) ロックなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
295,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54421351LEFB32S7S-500500(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
129,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
54421394LEFB32S7S-800800(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
136,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
54421053LEFB32S7S-1000-S21000(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(-) ドライバなし(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
153,010
取扱い終了
返品不可
54421062LEFB32S7S-12001200(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
145,860
取扱い終了
返品不可
54421071LEFB32S7S-1200-R5B21200(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(B2) LECSB2 (200V~230V)(-) ロックなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
265,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54421211LEFB32S7S-2000-R5S240272627LEFB32T7S-2000-R5S2LEFB32S7S-2000-R5S2 L Series(LEFB32T7S) SMC 40272627L Series(LEFB32T7S)SMC1個
269,800
税込296,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54421351LEFB32S7S-50040272164LEFB32T7S-500LEFB32S7S-500 L Series(LEFB32T7S) SMC 40272164L Series(LEFB32T7S)SMC1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54421394LEFB32S7S-80040272182LEFB32T7S-800LEFB32S7S-800 L Series(LEFB32T7S) SMC 40272182L Series(LEFB32T7S)SMC1個
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする