LEFS16A

LEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)16内容量1個
全195種類を絞り込む
ストローク(mm)
195種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54427161LEFS16A-100-1N100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
86,020
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427247LEFS16A-100B-R3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
88,060
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54427256LEFS16A-100B-R31N1D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,860
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54427265LEFS16A-100B-R31N3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54427301LEFS16A-100B-R51ND100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
125,350
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54427335LEFS16A-100-R1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
65,620
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427405LEFS16A-100-R1AN1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,070
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427414LEFS16A-100-R3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427475LEFS16A-100-R3AN1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,360
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427484LEFS16A-100-R3AN3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,840
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427493LEFS16A-100-R5100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
77,110
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427502LEFS16A-100-R51ND100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
106,370
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427563LEFS16A-100-R5AN3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,050
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427572LEFS16A-100-R5AN5D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,730
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427581LEFS16A-100-R5AND100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,300
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427597LEFS16A-100-R8AN3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,180
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427615LEFS16A-100-S1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
63,690
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427651LEFS16A-100-S1AN1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,140
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427667LEFS16A-100-S1AN1D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,790
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427676LEFS16A-100-S1AN3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,630
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427685LEFS16A-100-S3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
65,780
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427773LEFS16A-100-S3AN1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,230
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427782LEFS16A-100-S3AN3D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,370
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427791LEFS16A-100-S5100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
69,740
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54427843LEFS16A-150B-RAAN5-X1150---
140,690
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54427861LEFS16A-150B-S5AN5-X1150---
115,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54427922LEFS16A-150-R5-X1150---
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54427956LEFS16A-150-S1-X1150---
65,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54427965LEFS16A-150-S31N1-X1150---
97,130
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54428026LEFS16A-150-X1150---
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54428123LEFS16A-200B-R31N1D200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,060
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428132LEFS16A-200B-R31N3D200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,550
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428236LEFS16A-200B-R5AN1D200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,390
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428245LEFS16A-200B-RAAN5200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
140,690
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428254LEFS16A-200B-RC200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
149,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428272LEFS16A-200B-S31N3200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,340
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428297LEFS16A-200B-S3AN1D200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,790
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428306LEFS16A-200B-S3AN3200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,630
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428315LEFS16A-200B-S5AN5200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428324LEFS16A-200-R1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
67,820
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428342LEFS16A-200-R11N3200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,460
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428394LEFS16A-200-R1AN1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,270
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428403LEFS16A-200-R1AN3200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,750
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428412LEFS16A-200-R3200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
72,110
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428507LEFS16A-200-R3AN1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,560
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428516LEFS16A-200-R3AN3200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,040
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428525LEFS16A-200-R5200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
79,310
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428613LEFS16A-200-R5AN1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,760
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428622LEFS16A-200-R5AN5D200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,930
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54428631LEFS16A-200-R8200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
93,450
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする