曜日別特売

LEFS25A-4

LEFS25A-4 - SMCLEFS25A-4 - SMCLEFS25A-4 - SMCLEFS25A-4 - SMCLEFS25A-4 - SMCLEFS25A-4 - SMCLEFS25A-4 - SMCLEFS25A-4 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)25内容量1個
全99種類を絞り込む
ストローク(mm)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54439454LEFS25A-400B-R5400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
105,380
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54439515LEFS25A-400B-R5AN1D400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54439524LEFS25A-400B-S1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
89,650
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54439533LEFS25A-400B-S11N1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,800
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54439567LEFS25A-400B-S31N3400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
122,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54439585LEFS25A-400B-S3AN1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,240
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54439612LEFS25A-400-R1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
74,690
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439621LEFS25A-400-R11N400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
102,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439707LEFS25A-400-R1AN3D400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,280
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439716LEFS25A-400-R3400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
78,980
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439725LEFS25A-400-R31N400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
106,590
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439734LEFS25A-400-R31N1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,130
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439743LEFS25A-400-R31N3400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,630
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439795LEFS25A-400-R3AN1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,430
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439874LEFS25A-400-R5AN1D400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,290
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439883LEFS25A-400-R8400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
100,320
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439926LEFS25A-400-R8AN400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,860
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439953LEFS25A-400-S1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54439962LEFS25A-400-S11N400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
100,380
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54440023LEFS25A-400-S1AN1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,220
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54440032LEFS25A-400-S1AN1D400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,870
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54440041LEFS25A-400-S1AN5D400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,390
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54440057LEFS25A-400-S3400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
74,860
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54440136LEFS25A-400-S3AN1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,310
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54440145LEFS25A-400-S3AN1D400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,960
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54440154LEFS25A-400-S3AN3400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,790
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54440163LEFS25A-400-S5400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
78,820
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54440242LEFS25A-400-S5AN400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,350
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54440251LEFS25A-400-S5AN1D400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,920
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54440267LEFS25A-450B-R5AN5-X1450---
133,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54440294LEFS25A-450-R1-X1450---
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54440346LEFS25A-450-S11N1-X1450---
104,670
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54439411LEFS25A-400400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
61,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
54439436LEFS25A-400B400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
75,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
54440337LEFS25A-450-R5AN5-X1450---
103,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
54439427LEFS25A-400-6N400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
79,200
取扱い終了
返品不可
54439445LEFS25A-400B-R16N1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,000
取扱い終了
返品不可
54439463LEFS25A-400B-R51N5400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,550
取扱い終了
返品不可
54439472LEFS25A-400B-R56N400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,650
取扱い終了
返品不可
54439481LEFS25A-400B-R56N1D400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,700
取扱い終了
返品不可
54439497LEFS25A-400B-R56N5400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,050
取扱い終了
返品不可
54439506LEFS25A-400B-R56N5D400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,550
取扱い終了
返品不可
54439542LEFS25A-400B-S16N400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,350
取扱い終了
返品不可
54439551LEFS25A-400B-S16N1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,900
取扱い終了
返品不可
54439576LEFS25A-400B-S36N1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,750
取扱い終了
返品不可
54439594LEFS25A-400B-S56N1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,150
取扱い終了
返品不可
54439603LEFS25A-400B-S56N5400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,000
取扱い終了
返品不可
54439637LEFS25A-400-R11N1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,840
取扱い終了
返品不可
54439646LEFS25A-400-R16N400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,750
取扱い終了
返品不可
54439655LEFS25A-400-R16N1400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54439411LEFS25A-40072387517LEFS25A-400LEFS25A-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72387517電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
54439436LEFS25A-400B72387596LEFS25A-400BLEFS25A-400B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72387596電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
54440337LEFS25A-450-R5AN5-X140327638LEFS25A-450-R5AN5LEFS25A-450-R5AN5-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-450) SMC 40327638LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-450)SMC1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする