曜日別特売

LEFS25AA

LEFS25AA - SMCLEFS25AA - SMCLEFS25AA - SMCLEFS25AA - SMCLEFS25AA - SMCLEFS25AA - SMCLEFS25AA - SMCLEFS25AA - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)25内容量1個
全149種類を絞り込む
ストローク(mm)
149種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54442394LEFS25AA-100B-R16N1100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,790
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442403LEFS25AA-100B-R36N1100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,180
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442412LEFS25AA-100B-R36N3D100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,540
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442421LEFS25AA-100B-R56N100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,310
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442437LEFS25AA-100B-R56N5100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442446LEFS25AA-100-R16N100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442455LEFS25AA-100-R16N1100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,520
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442464LEFS25AA-100-R36N100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,910
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442473LEFS25AA-100-R36N1100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,810
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442482LEFS25AA-100-R36N3100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,520
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442491LEFS25AA-100-R36N3D100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,170
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442507LEFS25AA-100-R56N1100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,020
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442516LEFS25AA-100-R56N1D100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442525LEFS25AA-100-R56N3100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442534LEFS25AA-150B-R56N5-X1150---
140,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442543LEFS25AA-150-RA6N1-X1150---
131,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442561LEFS25AA-200-6N200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,160
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442577LEFS25AA-200-6ND200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,810
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442595LEFS25AA-200B-R16N1200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442604LEFS25AA-200B-R36N200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442613LEFS25AA-200B-R36N3200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,640
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442622LEFS25AA-200B-R56N3200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442631LEFS25AA-200B-R56N3D200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442647LEFS25AA-200B-R56N5200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442656LEFS25AA-200B-R56P5200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
140,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442665LEFS25AA-200-R16N1200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,270
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442674LEFS25AA-200-R16N3200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,980
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442683LEFS25AA-200-R36N200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,660
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442692LEFS25AA-200-R36N1D200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,210
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442701LEFS25AA-200-R36N3200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,270
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442717LEFS25AA-200-R5200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)-
87,620
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442726LEFS25AA-200-R56N1200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,770
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442735LEFS25AA-200-R56N1D200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,420
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442744LEFS25AA-200-R56N3200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,470
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442753LEFS25AA-200-R56N5200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442762LEFS25AA-200-R56N5D200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,650
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442771LEFS25AA-200-R86N3200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,610
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442805LEFS25AA-300-6N300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,910
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54442814LEFS25AA-300-6N1D300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,470
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442823LEFS25AA-300-6N3300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,520
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442841LEFS25AA-300B-R16N300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,390
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442857LEFS25AA-300B-R16N1300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,290
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442866LEFS25AA-300B-R3300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)-
101,530
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442875LEFS25AA-300B-R36N3300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,390
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442884LEFS25AA-300B-R56N3300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,420
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442893LEFS25AA-300B-R56N5300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
142,950
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442902LEFS25AA-300-R1300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)-
78,870
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442911LEFS25AA-300-R16N300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,120
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442927LEFS25AA-300-R16N1300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,020
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442936LEFS25AA-300-R16N1D300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,670
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする