曜日別特売

LEFS25B-5

LEFS25B-5 - SMCLEFS25B-5 - SMCLEFS25B-5 - SMCLEFS25B-5 - SMCLEFS25B-5 - SMCLEFS25B-5 - SMCLEFS25B-5 - SMCLEFS25B-5 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)25内容量1個
全96種類を絞り込む
ストローク(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54449342LEFS25B-500B-R31N3500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
129,750
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449412LEFS25B-500B-R3AN1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,550
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449421LEFS25B-500B-R3AN3500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,040
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449437LEFS25B-500B-R5500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
108,130
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449482LEFS25B-500B-R5AN3500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
131,070
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449491LEFS25B-500B-S11N500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,010
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449507LEFS25B-500B-S11N1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,550
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449525LEFS25B-500B-S1AND500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,590
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449534LEFS25B-500B-S31P1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
124,690
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449577LEFS25B-500-R1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
77,440
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449586LEFS25B-500-R11N1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
106,590
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449595LEFS25B-500-R11N1D500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,240
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449604LEFS25B-500-R11N3500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
107,090
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449656LEFS25B-500-R1AN1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,890
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449665LEFS25B-500-R1AN1D500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,540
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449674LEFS25B-500-R3500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
81,730
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449683LEFS25B-500-R31N1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,880
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449787LEFS25B-500-R3AN3500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,670
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449796LEFS25B-500-R5500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
88,940
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449866LEFS25B-500-R8500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
103,070
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449902LEFS25B-500-R8AN500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,610
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449911LEFS25B-500-S11N500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,130
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449945LEFS25B-500-S11P1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
104,670
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449981LEFS25B-500-S1AN1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,970
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54449997LEFS25B-500-S1AN1D500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,620
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450006LEFS25B-500-S1AND500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,700
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450015LEFS25B-500-S31N500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
105,220
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450024LEFS25B-500-S31N1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
106,760
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450085LEFS25B-500-S3AN1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,060
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450094LEFS25B-500-S5500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
81,570
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450103LEFS25B-500-S51N3500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,210
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450155LEFS25B-500-S5AN1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,020
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450216LEFS25B-550-X1550---
72,990
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54449263LEFS25B-500500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
63,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
54449297LEFS25B-500B500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
77,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
54450191LEFS25B-550-S1AN3-X1550---
92,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
54449272LEFS25B-500-6N1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,780
取扱い終了
返品不可
54449281LEFS25B-500-6N3500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,480
取扱い終了
返品不可
54449306LEFS25B-500B-6N500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,110
取扱い終了
返品不可
54449315LEFS25B-500B-6N5500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,250
取扱い終了
返品不可
54449324LEFS25B-500B-6N5D500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,900
取扱い終了
返品不可
54449333LEFS25B-500B-R16N1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,250
取扱い終了
返品不可
54449351LEFS25B-500B-R36N500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,740
取扱い終了
返品不可
54449367LEFS25B-500B-R36N1500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,640
取扱い終了
返品不可
54449376LEFS25B-500B-R36N1D500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,290
取扱い終了
返品不可
54449385LEFS25B-500B-R36N3500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,350
取扱い終了
返品不可
54449394LEFS25B-500B-R36N3D500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,000
取扱い終了
返品不可
54449403LEFS25B-500B-R36P3500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,350
取扱い終了
返品不可
54449446LEFS25B-500B-R56N1D500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,320
取扱い終了
返品不可
54449455LEFS25B-500B-R56N5500(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54449263LEFS25B-50072390396LEFS25B-500LEFS25B-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72390396電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
54449297LEFS25B-500B72390475LEFS25B-500BLEFS25B-500B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72390475電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
54450191LEFS25B-550-S1AN3-X140347642LEFS25B-550-S1AN3LEFS25B-550-S1AN3-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-550) SMC 40347642LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-550)SMC1個
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする