LEFS25S2

LEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)25内容量1個
全131種類を絞り込む
ストローク(mm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54450864LEFS25S2A-100100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
84,590
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450873LEFS25S2A-100B100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450882LEFS25S2A-100B-R2A1100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
208,560
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450891LEFS25S2A-100B-R2A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
210,270
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450907LEFS25S2A-100B-R5A1100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
222,090
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450916LEFS25S2A-100B-R5A2H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
223,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450925LEFS25S2A-100B-S2A1100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
192,830
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450934LEFS25S2A-100B-S2A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
194,540
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450943LEFS25S2A-100B-S5A1100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
195,970
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450952LEFS25S2A-100B-S5A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
197,670
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450961LEFS25S2A-100B-S5A2100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
195,970
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450977LEFS25S2A-100B-SA100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
137,780
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450986LEFS25S2A-100B-SAA2H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
207,350
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450995LEFS25S2A-100-R2A1100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
175,510
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451004LEFS25S2A-100-R2A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
177,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451013LEFS25S2A-100-R5A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
186,730
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451022LEFS25S2A-100-S2100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451031LEFS25S2A-100-S2A1100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
164,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451047LEFS25S2A-100-S2A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
166,050
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451056LEFS25S2A-100-S2A2100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
164,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451065LEFS25S2A-100-S2A2H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
166,050
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451074LEFS25S2A-100-S5100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451083LEFS25S2A-100-S5A1100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
166,490
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451092LEFS25S2A-100-S5A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
168,190
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451101LEFS25S2A-100-S5A2H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
168,190
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451171LEFS25S2A-200200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,670
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451196LEFS25S2A-200B200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,210
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451205LEFS25S2A-200B-R2A1H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
213,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451214LEFS25S2A-200B-S2200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
128,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451223LEFS25S2A-200B-S2A2H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
197,620
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451232LEFS25S2A-200B-S5A1H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
200,750
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451241LEFS25S2A-200-R2A1200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
178,590
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451257LEFS25S2A-200-R2A1H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
180,290
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451266LEFS25S2A-200-R5A1200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
188,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451275LEFS25S2A-200-R5A1H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
189,810
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451284LEFS25S2A-200-RAA1H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
210,930
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451293LEFS25S2A-200-RAA2H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
210,930
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451302LEFS25S2A-200-S2200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
99,550
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451311LEFS25S2A-200-S2A1200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
167,420
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451327LEFS25S2A-200-S2A1H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
169,130
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451336LEFS25S2A-200-S2A2200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
167,420
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451345LEFS25S2A-200-S5200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
101,700
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451354LEFS25S2A-200-S5A1200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
169,570
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451363LEFS25S2A-200-S5A1H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
171,270
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451372LEFS25S2A-200-S5A2200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
169,570
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451381LEFS25S2A-200-S5A2H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
171,270
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451424LEFS25S2A-300300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
90,750
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451433LEFS25S2A-300B-R2A1300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
214,720
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451442LEFS25S2A-300B-R2A1H300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
216,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54451451LEFS25S2A-300B-R5A2H300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
229,960
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする