曜日別特売

LEFS25S6

LEFS25S6 - SMCLEFS25S6 - SMCLEFS25S6 - SMCLEFS25S6 - SMCLEFS25S6 - SMCLEFS25S6 - SMCLEFS25S6 - SMCLEFS25S6 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)25内容量1個
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54453472LEFS25S6A-100100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
94,770
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453481LEFS25S6A-100B100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
124,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453497LEFS25S6A-100B-R5100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
170,120
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453506LEFS25S6A-100B-RAB1H100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
282,870
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453515LEFS25S6A-100B-RAC2100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
311,030
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453533LEFS25S6A-100-R2B1100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
197,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453542LEFS25S6A-100-R2C1H100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
230,180
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453551LEFS25S6A-100-R2C2100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
228,470
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453567LEFS25S6A-100-R5100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
127,330
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453576LEFS25S6A-100-R5B1100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
206,690
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453585LEFS25S6A-100-R5B2100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
206,690
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453594LEFS25S6A-100-R5B2H100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
209,830
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453603LEFS25S6A-100-R5C1100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
237,990
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453612LEFS25S6A-100-R5S2100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
217,690
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453621LEFS25S6A-100-S2100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
106,650
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453637LEFS25S6A-100-S2B1H100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
189,150
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453646LEFS25S6A-100-S2B2100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
186,010
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453655LEFS25S6A-100-S2B2H100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
189,150
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453664LEFS25S6A-100-S2C1100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
217,310
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453673LEFS25S6A-100-S2C1H100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
219,010
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453682LEFS25S6A-100-S2C2100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
217,310
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453691LEFS25S6A-100-S2C2H100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
219,010
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453707LEFS25S6A-100-S5B1100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
188,160
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453716LEFS25S6A-100-S5B1H100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
191,290
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453725LEFS25S6A-100-S5B2100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
188,160
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453734LEFS25S6A-100-S5S2H100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
203,230
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453743LEFS25S6A-100-SAB1H100(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
198,280
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453804LEFS25S6A-200200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
97,850
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453813LEFS25S6A-200B200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
127,110
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453822LEFS25S6A-200B-R5200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
173,200
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453831LEFS25S6A-200B-R5B2200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
252,560
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453847LEFS25S6A-200B-R5S1200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
263,560
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453856LEFS25S6A-200B-R5S2200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
263,560
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453865LEFS25S6A-200B-R5S2H200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
267,630
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453874LEFS25S6A-200B-RAB2H200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
285,950
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453883LEFS25S6A-200B-RAS2H200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
297,880
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453892LEFS25S6A-200B-S2200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
143,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453901LEFS25S6A-200B-S2B1H200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
226,440
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453917LEFS25S6A-200B-S5B1H200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
229,570
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453926LEFS25S6A-200-R2B1200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
200,260
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453935LEFS25S6A-200-R2B2200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
200,260
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453944LEFS25S6A-200-R2C2200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
231,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453953LEFS25S6A-200-R5200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
130,410
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453962LEFS25S6A-200-R5B1200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
209,770
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453971LEFS25S6A-200-R5B1H200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
212,910
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453987LEFS25S6A-200-R5B2200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
209,770
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54453996LEFS25S6A-200-R5B2H200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
212,910
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54454005LEFS25S6A-200-R5S1H200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
224,840
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54454014LEFS25S6A-200-R5S2H200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
224,840
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54454023LEFS25S6A-200-RA200(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
151,530
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする