曜日別特売

LEFS32A-7

LEFS32A-7 - SMCLEFS32A-7 - SMCLEFS32A-7 - SMCLEFS32A-7 - SMCLEFS32A-7 - SMCLEFS32A-7 - SMCLEFS32A-7 - SMCLEFS32A-7 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)32内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54461206LEFS32A-700B-S5700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
125,790
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54461224LEFS32A-700B-S5AN700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
144,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54461233LEFS32A-700-R11N700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,990
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461285LEFS32A-700-R3700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
98,670
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461294LEFS32A-700-R31N1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
127,820
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461303LEFS32A-700-R31N3700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
128,320
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461312LEFS32A-700-R31N3D700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
129,970
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461364LEFS32A-700-R5700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
105,880
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461461LEFS32A-700-R8AN1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
141,460
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461504LEFS32A-700-RB700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
138,380
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461513LEFS32A-700-RC1N1D700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
180,350
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461556LEFS32A-700-S1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
92,460
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461565LEFS32A-700-S11N1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,610
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461574LEFS32A-700-S11N1D700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,260
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461601LEFS32A-700-S1AN700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,990
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461617LEFS32A-700-S1AN1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,910
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461626LEFS32A-700-S1AN1D700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,560
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461635LEFS32A-700-S3700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
94,550
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461644LEFS32A-700-S31N3700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
124,190
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461705LEFS32A-700-S3AN1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461714LEFS32A-700-S5700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
98,510
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461784LEFS32A-700-S5AN1D700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,610
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461793LEFS32A-700-S5AN3700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,440
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461845LEFS32A-75-R1-X175(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
75,900
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54461854LEFS32A-75-S3-X175(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
76,070
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54461863LEFS32A-75-X175(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
68,700
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54461084LEFS32A-700700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
79,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
54461127LEFS32A-700B700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
100,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
54461827LEFS32A-750-S5AN3-X1750---
113,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
54461093LEFS32A-700-6N700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,100
取扱い終了
返品不可
54461102LEFS32A-700-6N1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,650
取扱い終了
返品不可
54461111LEFS32A-700-6ND700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,600
取扱い終了
返品不可
54461136LEFS32A-700B-R36N700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,950
取扱い終了
返品不可
54461145LEFS32A-700B-R36N3700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,050
取扱い終了
返品不可
54461154LEFS32A-700B-R36N3D700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,550
取扱い終了
返品不可
54461163LEFS32A-700B-R56N1D700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,300
取扱い終了
返品不可
54461172LEFS32A-700B-R56N5700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
146,650
取扱い終了
返品不可
54461181LEFS32A-700B-RA6P3700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
160,200
取扱い終了
返品不可
54461197LEFS32A-700B-RB6N1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
177,900
取扱い終了
返品不可
54461215LEFS32A-700B-S56N700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,200
取扱い終了
返品不可
54461242LEFS32A-700-R11N1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,530
取扱い終了
返品不可
54461251LEFS32A-700-R16N1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,200
取扱い終了
返品不可
54461267LEFS32A-700-R16N1D700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,700
取扱い終了
返品不可
54461276LEFS32A-700-R16N5700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,050
取扱い終了
返品不可
54461321LEFS32A-700-R36N1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,100
取扱い終了
返品不可
54461337LEFS32A-700-R36N1D700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,600
取扱い終了
返品不可
54461346LEFS32A-700-R36N3700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,650
取扱い終了
返品不可
54461355LEFS32A-700-R36N3D700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,150
取扱い終了
返品不可
54461373LEFS32A-700-R56N700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,100
取扱い終了
返品不可
54461382LEFS32A-700-R56N1700(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54461084LEFS32A-70072435196LEFS32A-700LEFS32A-700 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72435196電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました
54461127LEFS32A-700B72435275LEFS32A-700BLEFS32A-700B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72435275電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
54461827LEFS32A-750-S5AN3-X140407307LEFS32A-750-S5AN3LEFS32A-750-S5AN3-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-750) SMC 40407307LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-750)SMC1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする