曜日別特売

LEFS32A-8

LEFS32A-8 - SMCLEFS32A-8 - SMCLEFS32A-8 - SMCLEFS32A-8 - SMCLEFS32A-8 - SMCLEFS32A-8 - SMCLEFS32A-8 - SMCLEFS32A-8 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54462037LEFS32A-800B-S1-(B) ロック付
120,890
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54462046LEFS32A-800B-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
148,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54462064LEFS32A-800B-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(B) ロック付
142,340
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54462073LEFS32A-800B-S3-(B) ロック付
124,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54462107LEFS32A-800-R1-(-) ロックなし
97,460
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462116LEFS32A-800-R11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
125,070
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462161LEFS32A-800-R1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
120,560
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462177LEFS32A-800-R3-(-) ロックなし
101,750
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462186LEFS32A-800-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
130,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462256LEFS32A-800-R5-(-) ロックなし
108,960
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462362LEFS32A-800-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
130,410
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462371LEFS32A-800-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
132,060
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462387LEFS32A-800-R8-(-) ロックなし
123,090
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462432LEFS32A-800-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
144,540
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462441LEFS32A-800-RA-(-) ロックなし
123,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462457LEFS32A-800-RA1N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
152,850
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462466LEFS32A-800-RA1N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
154,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462536LEFS32A-800-S1-(-) ロックなし
95,540
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462545LEFS32A-800-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
123,150
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462581LEFS32A-800-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
114,070
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462597LEFS32A-800-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
116,990
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462606LEFS32A-800-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
118,640
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462615LEFS32A-800-S3-(-) ロックなし
97,630
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462624LEFS32A-800-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
127,270
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462703LEFS32A-800-S51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
132,390
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462755LEFS32A-800-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
126,560
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461872LEFS32A-800-(-) ロックなし
82,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
54461906LEFS32A-800B-(B) ロック付
103,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
54461881LEFS32A-800-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
109,890
取扱い終了
返品不可
54461897LEFS32A-800-6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
113,800
取扱い終了
返品不可
54461915LEFS32A-800B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
133,400
取扱い終了
返品不可
54461924LEFS32A-800B-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
134,900
取扱い終了
返品不可
54461933LEFS32A-800B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
139,850
取扱い終了
返品不可
54461942LEFS32A-800B-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
141,350
取扱い終了
返品不可
54461951LEFS32A-800B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) ロック付
139,800
取扱い終了
返品不可
54461967LEFS32A-800B-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
145,600
取扱い終了
返品不可
54461976LEFS32A-800B-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
147,150
取扱い終了
返品不可
54461985LEFS32A-800B-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
148,650
取扱い終了
返品不可
54461994LEFS32A-800B-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
149,450
取扱い終了
返品不可
54462003LEFS32A-800B-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
150,950
取扱い終了
返品不可
54462012LEFS32A-800B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) ロック付
149,450
取扱い終了
返品不可
54462021LEFS32A-800B-RA6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
162,950
取扱い終了
返品不可
54462055LEFS32A-800B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
150,040
取扱い終了
返品不可
54462082LEFS32A-800B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
135,700
取扱い終了
返品不可
54462091LEFS32A-800B-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
142,400
取扱い終了
返品不可
54462125LEFS32A-800-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
117,100
取扱い終了
返品不可
54462134LEFS32A-800-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
121,000
取扱い終了
返品不可
54462143LEFS32A-800-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
122,650
取扱い終了
返品不可
54462152LEFS32A-800-R16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
122,710
取扱い終了
返品不可
54462195LEFS32A-800-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
121,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54461872LEFS32A-80072435519LEFS32A-800LEFS32A-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72435519電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
54461906LEFS32A-800B72435598LEFS32A-800BLEFS32A-800B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72435598電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする