曜日別特売

LEFS32B-5

LEFS32B-5 - SMCLEFS32B-5 - SMCLEFS32B-5 - SMCLEFS32B-5 - SMCLEFS32B-5 - SMCLEFS32B-5 - SMCLEFS32B-5 - SMCLEFS32B-5 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)32内容量1個
全73種類を絞り込む
ストローク(mm)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54465363LEFS32B-500B-R11N1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
143,110
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54465424LEFS32B-500B-R5500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
127,380
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54465433LEFS32B-500B-R51N5500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
157,910
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54465512LEFS32B-500B-R8500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
143,660
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54465555LEFS32B-500B-S11N1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
140,800
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54465582LEFS32B-500B-S3500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
114,790
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54465591LEFS32B-500B-S31P1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
143,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54465616LEFS32B-500B-S5500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54465652LEFS32B-500-R1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
88,220
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465661LEFS32B-500-R11N1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
117,370
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465713LEFS32B-500-R31N1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,660
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465844LEFS32B-500-R5AN5D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,340
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465853LEFS32B-500-RA500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
114,460
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465887LEFS32B-500-RAAN3500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
137,390
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465896LEFS32B-500-S11N1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,450
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465923LEFS32B-500-S1AN500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,830
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465932LEFS32B-500-S1AN1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,750
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465941LEFS32B-500-S1AN5D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,920
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465957LEFS32B-500-S3500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
88,390
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465975LEFS32B-500-S5500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
92,350
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466011LEFS32B-550B-R5-X1550---
130,460
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54466036LEFS32B-550B-X1550---
107,800
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54465311LEFS32B-500500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
73,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
54465345LEFS32B-500B500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
95,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
54465327LEFS32B-500-6N1D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,550
取扱い終了
返品不可
54465336LEFS32B-500-6N5D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,400
取扱い終了
返品不可
54465354LEFS32B-500B-6N5D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,950
取扱い終了
返品不可
54465372LEFS32B-500B-R16N1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,000
取扱い終了
返品不可
54465381LEFS32B-500B-R16N1D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,500
取扱い終了
返品不可
54465397LEFS32B-500B-R36N3500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,450
取扱い終了
返品不可
54465406LEFS32B-500B-R36N3D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,950
取扱い終了
返品不可
54465415LEFS32B-500B-R36N5500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,750
取扱い終了
返品不可
54465442LEFS32B-500B-R56N1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,200
取扱い終了
返品不可
54465451LEFS32B-500B-R56N1D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,700
取扱い終了
返品不可
54465467LEFS32B-500B-R56N3500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,750
取扱い終了
返品不可
54465476LEFS32B-500B-R56N3D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,250
取扱い終了
返品不可
54465485LEFS32B-500B-R56N5500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
141,050
取扱い終了
返品不可
54465494LEFS32B-500B-R56N5D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
142,550
取扱い終了
返品不可
54465503LEFS32B-500B-R56P1D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
138,700
取扱い終了
返品不可
54465521LEFS32B-500B-R86N1D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
153,500
取扱い終了
返品不可
54465537LEFS32B-500B-RA6N3500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
154,600
取扱い終了
返品不可
54465546LEFS32B-500B-RC6N1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
183,850
取扱い終了
返品不可
54465564LEFS32B-500B-S16N1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,900
取扱い終了
返品不可
54465573LEFS32B-500B-S16N1D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,400
取扱い終了
返品不可
54465607LEFS32B-500B-S36N1D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,250
取扱い終了
返品不可
54465625LEFS32B-500B-S56N3D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,200
取扱い終了
返品不可
54465634LEFS32B-500B-S56N5500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,000
取扱い終了
返品不可
54465643LEFS32B-500B-S56N5D500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,500
取扱い終了
返品不可
54465677LEFS32B-500-R16N500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,050
取扱い終了
返品不可
54465686LEFS32B-500-R16N1500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54465311LEFS32B-50072437759LEFS32B-500LEFS32B-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72437759電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
54465345LEFS32B-500B72437838LEFS32B-500BLEFS32B-500B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72437838電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする